ADD-A-LEVEL Rafturi din plastic cu grilă cu 4 rafturi


Filtru
Culoare: Negru , Înălțime: 72 " , Material: HDPE , Număr de rafturi: 4 , Tip: Grid Top
StilModelLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
A
AS3616X4
36 "675 lbs.16 "€524.53
B
AS3624X4
36 "1000 lbs.24 "€579.07
C
AS4824X4
48 "1375 lbs.24 "€893.69
D
AS6616X4
66 "1235 lbs.16 "€771.17
E
AS6624X4
66 "1850 lbs.24 "€929.78
F
AS9624X4
96 "2700 lbs.24 "€1,221.50

Rafturi din plastic cu grilă cu 4 rafturi

Rafturile de depozitare în vrac Add-A-Level sunt sisteme de stocare pe mai multe niveluri pentru economisirea spațiului. Designul de depozitare cu 4 rafturi, realizat din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), poate suporta sarcini de până la 2700 lb. Rafturile pot fi asamblate cu ușurință și dispun de 4 picioare pentru a susține rafturile și a distribui sarcina în mod uniform. Partea superioară a grilei oferă o curățare ușoară și un flux uniform de aer. Alegeți dintr-o gamă largă de rafturi din plastic, disponibile în lungimi de 36, 48, 66 și 96 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?