WIEGMANN WC16C36 Carcasă cu balamale 11d x 26l x 16h inch | AB8WVQ 2AAT4

WIEGMANN WC16C36 Carcasă cu balamale 11d x 26l x 16h inch

În stoc
Element: AB8WVQ Model: WC16C36Crucea Ref: 2AAT4

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,190.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de sus înclinată
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime11 "
Caracteristicile capacului carcaseiȘuruburi de acoperire captivate
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime16 "
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14
MontarePiedestal
NEMA Rating-ul12, 13
Adâncimea de deschidere utilizabilă3.5 "
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimefinalizareaÎnălţimeLăţimePreț
WIEGMANN WC12C24 Carcasă cu balamale 9d x 24w x 12h inch | AB8WVM 2AAT1 WC12C249"Pulbere de poliester ANSI 6112 "24 "€512.81
WIEGMANN WC16C24 Carcasă cu balamale 11d x 24w x 16h inch | AB8WVN 2AAT2 WC16C2411 "Pulbere de poliester ANSI 6116 "24 "€600.01
WIEGMANN WC16C30 Carcasă cu balamale 11d x 30w x 16h inch | AB8WVP 2AAT3 WC16C3011 "Pulbere de poliester ANSI 6116 "30 "€1,336.32
WIEGMANN WC20C24 Carcasă cu balamale 13d x 24w x 20h inch | AB8XHZ 2ACB7 WC20C2413 "Pulbere de poliester ANSI 6120 "24 "€662.23
WIEGMANN WC20C30 Carcasă cu balamale 13d x 30w x 20h inch | AB9BDV 2AUB4 WC20C3013 "Pulbere de poliester ANSI 6120 "30 "€781.55
WIEGMANN WC08C20 Carcasă consolă 8 inci înălțime x 20 inchi lățime x 7 inchi adâncime | AF9FDP 2AAR9 WC08C207"ANSI 61 Pulbere de poliester gri8"20 "€561.05
WIEGMANN WC08C08 Carcasă consolă 8 inchi înălțime x 8 inchi lățime x 7 inchi adâncime | AF9KAD 2VB90 WC08C087"ANSI 61 Pulbere de poliester gri8"8"€321.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN WC16C36 Carcasă cu balamale 11d x 26l x 16h inch
€1,190.51 /unitate