STAFFORD MFG Seria de soluții, ansambluri cu montare senzor


Filtru
Finish: mată , Nota: 2024-T351 , Material: Aluminiu , Material șurub: Aliaj de oțel
StilModelDimensiunea canaluluiÎnălţimeDimensiunea șurubuluiLungimea totală aTip
A
SMA-SA3-M8X1FA
M8 X 1.03.876 "4-40 x 3/81.250 "Baza mica A, suport glisant
RFQ
A
SMA-SB1-M8X1FA
M8 X 1.01.876 "4-40 x 3/81.250 "Bază mică B, montare fixă
RFQ
A
SMA-SA4-M8X1FA
M8 X 1.04.876 "4-40 x 3/81.250 "Baza mica A, suport glisant
RFQ
A
SMA-SA6-M8X1FA
M8 X 1.06.876 "4-40 x 3/81.250 "Baza mica A, suport glisant
RFQ
A
SMA-SA1-M8X1FA
M8 X 1.01.876 "4-40 x 3/81.250 "Baza mica A, suport glisant
RFQ
A
SMA-SB6-M8X1FA
M8 X 1.06.876 "4-40 x 3/81.250 "Bază mică B, montare fixă
RFQ
A
SMA-SB3-M8X1FA
M8 X 1.03.876 "4-40 x 3/81.250 "Bază mică B, montare fixă
RFQ
A
SMA-SB4-M8X1FA
M8 X 1.04.876 "4-40 x 3/81.250 "Bază mică B, montare fixă
RFQ
A
SMA-SB5-M8X1FA
M8 X 1.05.876 "4-40 x 3/81.250 "Bază mică B, montare fixă
RFQ
A
SMA-SB2-M8X1FA
M8 X 1.02.876 "4-40 x 3/81.250 "Bază mică B, montare fixă
RFQ
A
SMA-SA5-M8X1FA
M8 X 1.05.876 "4-40 x 3/81.250 "Baza mica A, suport glisant
RFQ
A
SMA-SA2-M8X1FA
M8 X 1.02.876 "4-40 x 3/81.250 "Baza mica A, suport glisant
RFQ
A
SMA-SA5-M12X1F
M12 X 1.06.281 "8-32 x 1/21.250 "Baza mica A, suport glisant
RFQ
A
SMA-SB5-M12X1F
M12 X 1.06.281 "8-32 x 1/21.250 "Bază mică B, montare fixă
RFQ
A
SMA-SA6-M12X1F
M12 X 1.07.281 "8-32 x 1/21.250 "Baza mica A, suport glisant
RFQ
A
SMA-SB4-M12X1F
M12 X 1.05.281 "8-32 x 1/21.250 "Bază mică B, montare fixă
RFQ
A
SMA-SB3-M12X1F
M12 X 1.04.281 "8-32 x 1/21.250 "Bază mică B, montare fixă
RFQ
A
SMA-SA1-M12X1F
M12 X 1.02.281 "8-32 x 1/21.250 "Baza mica A, suport glisant
RFQ
A
SMA-SB6-M12X1F
M12 X 1.07.281 "8-32 x 1/21.250 "Bază mică B, montare fixă
RFQ
A
SMA-SB2-M12X1F
M12 X 1.03.281 "8-32 x 1/21.250 "Bază mică B, montare fixă
RFQ
A
SMA-SB1-M12X1F
M12 X 1.02.281 "8-32 x 1/21.250 "Bază mică B, montare fixă
RFQ
A
SMA-SA3-M12X1F
M12 X 1.04.281 "8-32 x 1/21.250 "Baza mica A, suport glisant
RFQ
A
SMA-SA2-M12X1F
M12 X 1.03.281 "8-32 x 1/21.250 "Baza mica A, suport glisant
RFQ
A
SMA-SA4-M12X1F
M12 X 1.05.281 "8-32 x 1/21.250 "Baza mica A, suport glisant
RFQ
A
SMA-LA5-M18X1F
M18 X 1.06.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare A, suport glisant
RFQ
A
SMA-LB3-M18X1F
M18 X 1.04.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare B, suport fix
RFQ
A
SMA-LB4-M18X1F
M18 X 1.05.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare B, suport fix
RFQ
A
SMA-LA2-M18X1F
M18 X 1.03.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare A, suport glisant
RFQ
A
SMA-LA3-M18X1F
M18 X 1.04.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare A, suport glisant
RFQ
A
SMA-LB2-M18X1F
M18 X 1.03.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare B, suport fix
RFQ
A
SMA-LB1-M18X1F
M18 X 1.02.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare B, suport fix
RFQ
A
SMA-LA1-M18X1F
M18 X 1.02.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare A, suport glisant
RFQ
A
SMA-LB6-M18X1F
M18 X 1.07.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare B, suport fix
RFQ
A
SMA-LB5-M18X1F
M18 X 1.06.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare B, suport fix
RFQ
A
SMA-LA6-M18X1F
M18 X 1.07.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare A, suport glisant
RFQ
A
SMA-LA4-M18X1F
M18 X 1.05.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare A, suport glisant
RFQ
A
SMA-LB4-M30X1.5F
M30 X 1.56.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare B, suport fix
RFQ
A
SMA-LB2-M30X1.5F
M30 X 1.54.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare B, suport fix
RFQ
A
SMA-LB6-M30X1.5F
M30 X 1.58.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare B, suport fix
RFQ
A
SMA-LA3-M30X1.5F
M30 X 1.55.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare A, suport glisant
RFQ
A
SMA-LA1-M30X1.5F
M30 X 1.53.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare A, suport glisant
RFQ
A
SMA-LB1-M30X1.5F
M30 X 1.53.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare B, suport fix
RFQ
A
SMA-LA5-M30X1.5F
M30 X 1.57.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare A, suport glisant
RFQ
A
SMA-LB5-M30X1.5F
M30 X 1.57.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare B, suport fix
RFQ
A
SMA-LA6-M30X1.5F
M30 X 1.58.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare A, suport glisant
RFQ
A
SMA-LA2-M30X1.5F
M30 X 1.54.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare A, suport glisant
RFQ
A
SMA-LB3-M30X1.5F
M30 X 1.55.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare B, suport fix
RFQ
A
SMA-LA4-M30X1.5F
M30 X 1.56.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare A, suport glisant
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?