STAFFORD MFG SMA-LA3-M30X1.5F Ansamblu montare senzor, bază tip A, bază mare, dimensiune de 3 inchi, aluminiu

Articol: CJ6JWE Model: SMA-LA3-M30X1.5F
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu montare senzor
Dimensiunea canaluluiM30 X 1.5
finalizareamată
Calitate2024-T351
Înălţime5.281 "
MaterialAluminiu
Șuruburi de montare8-32
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubului1/4-28 x 3/4
Lungimea totală a1.500 "
Lățime totală2.250 "
TipBaza mare A, suport glisant

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiÎnălţimeDimensiunea șurubuluiLungimea totală aTipPreț
Stafford Mfg SMA-LA1-M18X1F Ansamblu montare senzor, bază tip A, bază mare, dimensiune 1 inch, aluminiu | CJ6JVZ SMA-LA1-M18X1FM18 X 1.02.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare A, suport glisant-
RFQ
Stafford Mfg SMA-LA1-M30X1.5F Ansamblu montare senzor, bază tip A, bază mare, dimensiune 1 inch, aluminiu | CJ6JWA SMA-LA1-M30X1.5FM30 X 1.53.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare A, suport glisant-
RFQ
Stafford Mfg SMA-LA2-M18X1F Ansamblu de montare pentru senzor, bază tip A, bază mare, dimensiune de 2 inchi, aluminiu | CJ6JWB SMA-LA2-M18X1FM18 X 1.03.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare A, suport glisant-
RFQ
Stafford Mfg SMA-LA2-M30X1.5F Ansamblu montare senzor, bază tip A, bază mare, dimensiune de 2 inchi, aluminiu | CJ6JWC SMA-LA2-M30X1.5FM30 X 1.54.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare A, suport glisant-
RFQ
Stafford Mfg SMA-LA3-M18X1F Ansamblu de montare pentru senzor, bază de tip A, bază mare, dimensiune de 3 inchi, aluminiu | CJ6JWD SMA-LA3-M18X1FM18 X 1.04.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare A, suport glisant-
RFQ
Stafford Mfg SMA-LA4-M18X1F Ansamblu de montare pentru senzor, bază tip A, bază mare, dimensiune de 4 inchi, aluminiu | CJ6JWF SMA-LA4-M18X1FM18 X 1.05.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare A, suport glisant-
RFQ
Stafford Mfg SMA-LA4-M30X1.5F Ansamblu de montare pentru senzor, bază de tip A, bază mare, dimensiune de 4 inchi, aluminiu | CJ6JWG SMA-LA4-M30X1.5FM30 X 1.56.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Baza mare A, suport glisant-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG SMA-LA3-M30X1.5F Ansamblu montare senzor, bază tip A, bază mare, dimensiune de 3 inchi, aluminiu