WIEGMANN WC12C20 Carcasă consolă 12 inchi înălțime x 20 inchi lățime x 9 inchi adâncime | AF9KAJ 2VB95

WIEGMANN WC12C20 Carcasă consolă 12 inchi înălțime x 20 inchi lățime x 9 inchi adâncime

În stoc
Articol: AF9KAJ Model: WC12C20Crucea Ref: 2VB95

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€461.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de sus înclinată
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime9"
Caracteristicile capacului carcaseiȘuruburi de acoperire captivate
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaANSI 61 Pulbere de poliester gri
GarniturăNeopren
Înălţime12 "
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14
MontarePiedestal
NEMA Rating-ul12, 13
Adâncimea de deschidere utilizabilă3.5 "
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.675
Înălțimea navei (cm)25.65
Lungimea navei (cm)57.66
Lățimea navei (cm)41.4
Codul HS8538100000

Variante de produs

ProdusModelAdâncimefinalizareaÎnălţimeLăţimePreț
WIEGMANN WC12C24 Carcasă cu balamale 9d x 24w x 12h inch | AB8WVM 2AAT1 WC12C249"Pulbere de poliester ANSI 6112 "24 "€512.81
WIEGMANN WC16C24 Carcasă cu balamale 11d x 24w x 16h inch | AB8WVN 2AAT2 WC16C2411 "Pulbere de poliester ANSI 6116 "24 "€600.01
WIEGMANN WC16C30 Carcasă cu balamale 11d x 30w x 16h inch | AB8WVP 2AAT3 WC16C3011 "Pulbere de poliester ANSI 6116 "30 "€1,336.32
WIEGMANN WC16C36 Carcasă cu balamale 11d x 26l x 16h inch | AB8WVQ 2AAT4 WC16C3611 "Pulbere de poliester ANSI 6116 "36 "€1,190.51
WIEGMANN WC20C24 Carcasă cu balamale 13d x 24w x 20h inch | AB8XHZ 2ACB7 WC20C2413 "Pulbere de poliester ANSI 6120 "24 "€662.23
WIEGMANN WC20C30 Carcasă cu balamale 13d x 30w x 20h inch | AB9BDV 2AUB4 WC20C3013 "Pulbere de poliester ANSI 6120 "30 "€781.55
WIEGMANN WC08C20 Carcasă consolă 8 inci înălțime x 20 inchi lățime x 7 inchi adâncime | AF9FDP 2AAR9 WC08C207"ANSI 61 Pulbere de poliester gri8"20 "€561.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN WC12C20 Carcasă consolă 12 inchi înălțime x 20 inchi lățime x 9 inchi adâncime
€461.75 /unitate