WIEGMANN WC16C16 Console Enclosure 16 Inch Height x 16 Inch Width x 11 Inch Depth | AF9KAK 2VB96

WIEGMANN WC16C16 Carcasă consolă 16 inchi înălțime x 16 inchi lățime x 11 inchi adâncime

În stoc
Articol: AF9KAK Model: WC16C16Crucea Ref: 2VB96

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€534.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de sus înclinată
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime11 "
Caracteristicile capacului carcaseiȘuruburi de acoperire captivate
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaANSI 61 Pulbere de poliester gri
GarniturăNeopren
Înălţime16 "
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14
MontarePiedestal
NEMA Rating-ul12, 13
Adâncimea de deschidere utilizabilă3.5 "
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.3275
Înălțimea navei (cm)30.99
Lungimea navei (cm)59.18
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS8538100000

Variante de produs

ProdusModelAdâncimefinalizareaÎnălţimeLăţimePreț
WIEGMANN WC12C24 Carcasă cu balamale 9d x 24w x 12h inch | AB8WVM 2AAT1 WC12C249"Pulbere de poliester ANSI 6112 "24 "€512.81
WIEGMANN WC16C24 Carcasă cu balamale 11d x 24w x 16h inch | AB8WVN 2AAT2 WC16C2411 "Pulbere de poliester ANSI 6116 "24 "€600.01
WIEGMANN WC16C30 Carcasă cu balamale 11d x 30w x 16h inch | AB8WVP 2AAT3 WC16C3011 "Pulbere de poliester ANSI 6116 "30 "€1,336.32
WIEGMANN WC16C36 Carcasă cu balamale 11d x 26l x 16h inch | AB8WVQ 2AAT4 WC16C3611 "Pulbere de poliester ANSI 6116 "36 "€1,190.51
WIEGMANN WC20C24 Carcasă cu balamale 13d x 24w x 20h inch | AB8XHZ 2ACB7 WC20C2413 "Pulbere de poliester ANSI 6120 "24 "€662.23
WIEGMANN WC20C30 Carcasă cu balamale 13d x 30w x 20h inch | AB9BDV 2AUB4 WC20C3013 "Pulbere de poliester ANSI 6120 "30 "€781.55
WIEGMANN WC08C20 Carcasă consolă 8 inci înălțime x 20 inchi lățime x 7 inchi adâncime | AF9FDP 2AAR9 WC08C207"ANSI 61 Pulbere de poliester gri8"20 "€561.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN WC16C16 Carcasă consolă 16 inchi înălțime x 16 inchi lățime x 11 inchi adâncime
€534.76 /unitate