Pin galben și recipient pentru manșon
Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele cu pin și manșon IEC Kellems sunt proiectate pentru a izola furnizarea de energie de umiditate, murdărie, murdărie și substanțe chimice. Sunt folosite pentru a etanșa conexiunile pentru a evita deconectarea sub sarcină. Aceste dispozitive cu trei poli dispun de știfturi din alamă solidă placate cu nichel pentru a oferi o conexiune fiabilă, chiar și în mediile cele mai corozive. Ele sunt, de asemenea, echipate cu o carcasă de nailon neconductivă și un orificiu de blocare în carcasa prizei pentru a oferi siguranță suplimentară. Oferim si noi conectori pin & manșon ideal pentru etanșarea conexiunilor de alimentare, prevenind în același timp deconectarea sub sarcini.
Întrebări Frecvente
Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc aceste dispozitive de cablare Hubbell-Kellems cu pini și manșoane?
- Verificați dacă tensiunea și curentul nominal ale prizei corespund cerințelor sistemului dvs. electric.
- Inspectați regulat recipientul pentru semne de deteriorare, uzură sau coroziune și înlocuiți-l dacă este necesar.
- Respectați instrucțiunile de instalare ale producătorului, inclusiv procedurile corespunzătoare de cablare și conectare.
- Folosiți tehnici de cablare corecte, strângeți bine șuruburile de pe bornele și asigurați-vă căi calibre adecvate.
- Verificați codarea culorilor pentru a asigura identificarea corectă a nivelurilor de tensiune și pentru a preveni conexiunile incorecte.
- Împământați corespunzător priza pentru a minimiza riscul de șoc electric și pentru a asigura un sistem electric sigur.
- Utilizați recipiente cu clasificări de mediu adecvate, care se potrivesc cu condițiile locului de instalare.
- Urmați procedurile de blocare/etichetare în timpul întreținerii pentru a preveni alimentarea accidentală.
- Evitați supraîncărcarea recipientului cu curent excesiv pentru a preveni supraîncălzirea și potențialele pericole.
- Preferați recipientele învelite pentru a minimiza riscul de contact accidental cu piesele sub tensiune în medii industriale.
- Instruiți personalul cu privire la utilizarea și manipularea corectă a recipientelor, punând accent pe protocoalele de siguranță.
- Confirmați compatibilitatea cu alte componente electrice pentru a preveni problemele care pot compromite siguranța.
Sunt aceste recipiente învăluite?
Da, aceste recipiente sunt acoperite, sporind siguranța prin închiderea pieselor sub tensiune și reducând riscul de contact accidental în timpul manipulării.
Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți aceste dispozitive de cablare Hubbell-Kellems cu pini și manșoane?
Factorii majori includ cerințele de tensiune și curent, condițiile de mediu, ratingul IP, materialul carcasei, codul de culoare, gradul de inflamabilitate, ușurința de instalare, caracteristicile de siguranță, specificul aplicației, compatibilitatea și durabilitatea.
Aceste recipiente pot fi utilizate cu diferite dimensiuni ale cablurilor?
Da, receptacul acceptă o gamă de dimensiuni de fire, cu un minim de 3 AWG și un maxim de 1/0 AWG, oferind flexibilitate în configurațiile de cablare.
Câte fire pot fi găzduite de aceste recipiente cu știft și manșon?
Aceste prize acceptă cinci fire, permițând diverse configurații și aplicații electrice.
Aceste recipiente cu știfturi și manșoane pot rezista la temperaturi extreme?
Da, aceste recipiente au o gamă largă de temperatură de funcționare, cu minim -40 grade C și maxim 75 grade C.