A B Amplificatoare: 100 , Materialul corpului: Nailon , Culoare: Galben , Dimensiunea conductorului: # 3 - # 1/0 AWG , Evaluare curentă: A 100 , Condiții de expunere: Etanş , Stil de montare: cordon , Număr de conductoare: 4 , Număr de poli: 3 , Număr de fire: 4 , Faza: 1 , Interval de temperatură: 75 până la -40 grade C, -25 grade C cu impact , Tip: Pin și mânecă , Voltaj: 125 / 250 VAC
Conector galben și manșon
Dispozitivul de cablare Hubbell - conectorii pin și manșon Kellem sunt ideali pentru etanșarea conexiunilor de alimentare, prevenind în același timp deconectarea sub sarcini. Aceste dispozitive cu 3 poli dispun de știfturi din alamă solidă placate cu nichel pentru a oferi o conexiune electrică fiabilă, chiar și în medii corozive. Clemele externe ale cablului asigură o reținere maximă a cablului pentru a menține terminațiile sigure. De asemenea, au o carcasă neconductivă din nailon și un orificiu de blocare în carcasa prizei pentru a oferi siguranță suplimentară. Oferim si noi recipiente pentru știfturi și mâneci cu carcasă nemetalică pentru a rezista mediilor industriale dure, în timp ce etanșați eficient conexiunile.