Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100C12 Iec Pin și conector manșon, mamă, 100 A, 125 - 250 V, 3 poli, galben | AD7ARQ 4D341

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100C12 Conector Iec cu pin și manșon, mamă, 100 A, 125 - 250 V, 3 poli, galben

În stoc
Element: AD7ARQ Model: M4100C12Crucea Ref: 4D341
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
€2,269.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pin și manșon IEC
amperi100
Material corpNailon
CuloriGalben
Dimensiunea conductorului# 3 - # 1/0 AWG
Evaluare curentA 100
Condiții de expunereEtanş
Stil de montarecordon
Număr de conductori4
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază1
Interval de temperatură75 până la -40 grade C, -25 grade C cu impact
Voltaj120 / 240 VAC
Voltaj125 / 250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100C12R Iec Pin și conector manșon, mamă, 100 A, 125 - 250 V, 3 poli, galben | AD7ARR 4D342 M4100C12R125/250€2,386.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100C12 Conector Iec cu pin și manșon, mamă, 100 A, 125 - 250 V, 3 poli, galben
€2,269.43 /unitate