MONOPRICE Cabluri coaxiale A / V clasificate CL2


Filtru
Tip de cablu: Cablu patch audio-video , Culoare: Negru , Material conductor: Cupru , Dimensiunea conductorului: 18AWG , Tip conector: 1x RCA masculin la 1x RCA masculin , Material jachetă: PVC , Număr de cabluri: 1 , ecranare: Da
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
2681
3ft€16.18
B
2680
6"€18.15
C
6305
10ft€18.87
D
6306
15ft€24.27
E
2683
25ft€31.62
F
3976
35ft€40.00
G
2684
50ft€49.10
H
5871
75ft€66.83
I
5872
100ft€89.13

Cabluri coaxiale A / V clasificate CL2

Cablurile coaxiale digitale Monoprice sunt ideale pentru telecomandă, semnalizare și circuite cu putere limitată pentru a transmite semnale audio/video de înaltă calitate. Aceste cabluri au o ecranare dublă cu împletitură de cupru pentru a preveni degradarea semnalului și sunt dotate cu conectori RCA de cupru tată-mascul cu carcase din cauciuc. Cablurile Monoprice sunt clasificate CL2 și, prin urmare, sunt potrivite pentru anumite aplicații de joasă tensiune și instalații în perete.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?