Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS M4100R12 Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 100 A, 125 - 250 V, 3 poli, galben | AD7ARU 4D344

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100R12 Priză Iec cu știft și manșon, mamă, 100 A, 125 - 250 V, 3 poli, galben

În stoc
Element: AD7ARU Model: M4100R12Crucea Ref: 4D344

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€2,188.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul cu știfturi și manșon IEC
amperi100
Material corpNailon
CuloriGri
Evaluare curentA 100
Condiții de expunereRezistent la intemperii
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază1
TipPin și mânecă
Voltaj125/250
Voltaj125 / 250 VAC
wattage25000
Dimensiunea firului# 3 - # 1/0 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliNumăr de fireFazăVoltajVoltajPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS M5100R9 Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 poli, galben | AD7ARW 4D349 M5100R9453120/208120 / 208 VAC€2,304.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100R12 Priză Iec cu știft și manșon, mamă, 100 A, 125 - 250 V, 3 poli, galben
€2,188.70 /unitate