Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS M5100R9 Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 poli, galben | AD7ARW 4D349

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100R9 Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 poli, galben

În stoc
Element: AD7ARW Model: M5100R9Crucea Ref: 4D349

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€2,304.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul cu știfturi și manșon IEC
amperi100
Material corpNailon
CuloriGri
Evaluare curentA 100
Condiții de expunereRezistent la intemperii
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de poli4
Număr de fire5
Fază3
TipPin și mânecă
Voltaj120/208
Voltaj120 / 208 VAC
wattage48000
Dimensiunea firului# 3 - # 1/0 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0475
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliNumăr de fireFazăVoltajVoltajPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS M4100R12 Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 100 A, 125 - 250 V, 3 poli, galben | AD7ARU 4D344 M4100R12341125/250125 / 250 VAC€2,188.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100R9 Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 poli, galben
€2,304.89 /unitate