GRAINGER Mini supapă cu bilă în alamă, comp. x Comp.


Filtru
Grup de produse cu supapă cu bilă: Manual , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: NPT feminin , Material mâner: Policarbonat , Tip mâner: Pană , Max. Presiune: CWP de 450 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Material scaun: PTFE , Material tijă: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -20 grade până la 370 grade F , Structura supapei: 1-Piece
StilModelMaterial de bilăMaterial corpDimensiunea conducteiPortPreț (ex. TVA)
A
CMV-50NL
304 oțel inoxidabilAlamă nichelată fără plumb1 / 2 "Standard€32.72
B
CBV-12
Alamă cromatăAlama placata cu nichel1 / 8 "Complet€17.25
A
CMV-33
Alamă cromatăAlama placata cu nichel3 / 8 "Complet€17.42
A
CMV-50
Alamă cromatăAlama placata cu nichel1 / 2 "Standard€21.63

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?