RANCO Bobine de solenoid pentru pompa de căldură


Filtru
Carcasă bobină: Rezistent la umiditate, cu coduri de culoare epoxidice , Ciclu de funcționare: Continuu
StilModelVoltajPreț (ex. TVA)
A
LDK-110000-070
24€91.35
B
LDK-410000-070
208/240€93.27

Bobine de solenoid pentru pompa de căldură

Bobinele solenoide ale pompei de căldură Ranco sunt utilizate cu supape inversoare pentru comutarea unităților de la răcitoare la încălzitoare și viceversa, precum și pentru redirecționarea agenților frigorifici în aplicații de sistem unitar, de tip fereastră și split. Acestea au o construcție din material epoxidic cu coduri de culori pentru rezistență la umiditate și cicluri de funcționare continue pentru a furniza energie constantă echipamentului fără a experimenta timpi de nefuncționare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bobine, disponibile în tensiuni de 24V, 208V și 240V. Raptor Supplies ofera si Ranco Glisați supapele de inversare a pompei de căldură pentru utilizare cu aceste bobine solenoide.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?