ANVIL Piulițe hexagonale, FNPT, oțel galvanizat


Filtru
Material corp: Oțel galvanizat , Clasa: 150 , Tipul conexiunii: FNPT , Material de montare: Fier maleabil galvanizat , Material: Fier maleabil , Presiune aburului saturat: 150 psi , Program: Clasa de 150 , Temp. Gamă: -20 grade până la 150 grade F
StilModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
FIG 1134
----
RFQ
B
0319913323
---€3.68
RFQ
C
0319913406
1"300 psi @ 150 grade F WOG3 / 8 "€12.18
C
0319913521
1.75 "300 psi @ 150 grade F WOG1"€17.01
C
0319913448
1.187 "300 psi @ 150 grade F WOG1 / 2 "€9.64
C
0319913489
1.437 "300 psi @ 150 grade F WOG3 / 4 "€13.02
C
0319913562
2-3/32 "300 psi @ 150 grade F WOG1.25 "€19.79
C
0319913604
2-11/32 "Nu pentru service sub presiune1.5 "€26.22
C
0319913646
2.875 "300 psi @ 150 grade F WOG2"€42.23
D
0319913364
11 / 16 "300 psi @ 150 grade F WOG1 / 4 "€9.15

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?