VESTIL Cărucioare manuale cu instalare rapidă din seria QIT


Cărucioarele manuale cu instalare rapidă din seria Vestil QIT sunt utilizate în setari industriale și de depozit. Sunt ideale pentru deplasarea fără efort a sarcinilor grele de-a lungul grinzilor aeriene, oferind soluții eficiente de manipulare a materialelor pentru a eficientiza operațiunile și a reduce munca manuală.

Filtru
Culoare: Albastru , Material: Oţel
StilModelSe potrivește cu lățimea flanșei grinziiDimensiunea spațiului pentru capCapacitate de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăLățimea cătușeiPreț (ex. TVA)
A
QIT-2
3 "până la 5"8 1 / 8 "2000 lbs.7"10 5/8 "până la 12"11 5 / 8 "3"€283.88
B
QIT-1
3 "până la 5"6 3 / 4 "1000 lbs.6 3 / 4 "8 1/2 "până la 10 1/4"11 3 / 4 "2 3 / 8 "€258.05
C
QIT-4
3 "până la 7 1/2"10 "4000 lbs.6 3 / 4 "10 1/2 "până la 12"14 1 / 8 "3 1 / 4 "€394.85
D
QIT-6
3 "până la 7 1/2"10 3 / 8 "6000 lbs.11 "12.37 "până la 14.56"16.88 "3 3 / 4 "€514.32
E
QIT-8
4 "până la 11 3/4"13 7 / 8 "8000 lbs.13 5 / 8 "17 1/4 "până la 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€647.84
F
QIT-10
4 "până la 11 3/4"13 7 / 8 "10000 lbs.13 5 / 8 "17 1/4 "până la 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€803.65
G
QIT-12
4 "până la 11 3/4"13 7 / 8 "12000 lbs.13 5 / 8 "17.2 "până la 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€866.02

DESCRIERE

  • Aceste cărucioare sunt prevăzute cu un șurub de reglare manuală cu un guler de blocare pentru o reglare rapidă și ușoară a lățimii.
  • Sunt echipate cu un inel de blocare care previne modificarea accidentală a lățimii căruciorului.
  • Au role de rulment etanșate care oferă durabilitate de lungă durată.
  • Acestea includ un ochi de ridicare situat în partea de jos a căruciorului pentru atașarea în siguranță a palanului.

Întrebări Frecvente

Cum curăț și întrețin aceste cărucioare manuale cu instalare rapidă?

  • Ștergeți în mod regulat murdăria și resturile.
  • Lubrifiați piesele în mișcare conform recomandărilor producătorului.
  • Verificați uzura sau deteriorarea în timpul verificărilor de rutină.
  • Păstrați-le într-un mediu uscat și curat.
  • Urmați instrucțiunile de întreținere ale producătorului pentru instrucțiuni specifice de îngrijire.

Ce factori ar trebui să țin cont atunci când aleg un cărucior manual?

  • Asigurați-vă că poate suporta greutatea încărcăturii dvs.
  • Verificați compatibilitatea cu fasciculul dvs. suspendat.
  • Verificați dacă se potrivește cu diferite lățimi ale fasciculului.
  • Căutați materiale și construcție construite pentru longevitate.
  • Evaluați mecanismele de siguranță, cum ar fi sistemele de blocare.
  • Luați în considerare ușurința de curățare și întreținere.
  • Echilibrează-ți bugetul cu performanța și funcțiile.
  • Asigurați-vă că se potrivește nevoilor dumneavoastră specifice de manipulare a materialelor.

Cum curăț și întrețin aceste cărucioare?

  • Ștergeți în mod regulat murdăria și resturile.
  • Lubrifiați piesele în mișcare conform recomandărilor.
  • Verificați periodic uzura și deteriorarea.
  • Depozitați într-un mediu uscat și curat.
  • Urmați instrucțiunile de îngrijire ale producătorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?