Cărucior manual cu instalare rapidă VESTIL QIT-4, 4000 lb. Capacitate | AG7XVB

VESTIL Cărucior manual cu instalare rapidă QIT-4, 4000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7XVB Model: QIT-4

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€461.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior de instalare rapidă
Capacitate4,000 lbs.
CuloriAlbastru
Se potrivește cu flanșă W3 "până la 7 1/2"
Se potrivește cu lățimea flanșei grinzii3 "până la 7 1/2"
Înălțime10 "
Dimensiunea spațiului pentru cap10 "
Înălţime12 "
Lungime14.44 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Adâncimea totală6 3 / 4 "
Inălțime totală10 1/2 "până la 12"
Lățimea totală14 1 / 8 "
Lățimea cătușei3 1 / 4 "
Lăţime6.687 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)36.67
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS8431390080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu lățimea flanșei grinziiDimensiunea spațiului pentru capCapacitate de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăLățimea cătușeiPreț
VESTIL QIT-1 Cărucior manual cu instalare rapidă, 1000 lb. Capacitate | AG7XUX QIT-13 "până la 5"6 3 / 4 "1000 lbs.6 3 / 4 "8 1/2 "până la 10 1/4"11 3 / 4 "2 3 / 8 "€258.04
VESTIL QIT-10 Cărucior manual cu instalare rapidă, 10000 lb. Capacitate | AG7XUY 32W971 QIT-104 "până la 11 3/4"13 7 / 8 "10000 lbs.13 5 / 8 "17 1/4 "până la 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€803.65
VESTIL QIT-12 Cărucior manual cu instalare rapidă, 12000 lb. Capacitate | AG7XUZ QIT-124 "până la 11 3/4"13 7 / 8 "12000 lbs.13 5 / 8 "17.2 "până la 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€866.02
VESTIL QIT-2 Cărucior manual cu instalare rapidă, 2000 lb. Capacitate | AG7XVA QIT-23 "până la 5"8 1 / 8 "2000 lbs.7"10 5/8 "până la 12"11 5 / 8 "3"€337.48
VESTIL QIT-6 Cărucior manual cu instalare rapidă, 6000 lb. Capacitate | AG7XVC QIT-63 "până la 7 1/2"10 3 / 8 "6000 lbs.11 "12.37 "până la 14.56"16.88 "3 3 / 4 "€514.32
Cărucior manual cu instalare rapidă VESTIL QIT-8, 8000 lb. Capacitate | AG7XVD QIT-84 "până la 11 3/4"13 7 / 8 "8000 lbs.13 5 / 8 "17 1/4 "până la 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€647.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior manual cu instalare rapidă QIT-4, 4000 lb. Capacitate
€461.32 /unitate