ACME ELECTRIC Surse de alimentare pe șină DIN seria DM, din plastic


Filtru
Înălţime: 3.54 " , Lungime: 4.02 " , Temp. Gamă: -10 până la +50 grade C , Tip: DIN Rail , Voltaj: 90-264 VAC
StilModelEvaluare curentMax. PutereTensiune de ieșireLăţimePreț (ex. TVA)
A
DMP124006
0.68 - 0.54 A.15 W24 VDC0.9 "€203.99
B
DMP1120125
1.25 - 17 A.15 W12 VDC0.9 "€203.99
C
DMP1240125
1.36 - 17 A.30 W24 VDC0.9 "€119.35
D
DMP11502
2.14 - 1.67 A.30 W15 VDC0.9 "€228.05
E
DMP12402
2.27 - 1.79 A.50 W24 VDC1.26 "€274.92
F
DMP112025
3 - 2.14 A.30 W12 VDC0.9 "€255.20
G
DMP1504
4.4 - 3.64 A.20 W5 VDC0.9 "€228.05
H
DMP11204
5 - 3.57 A.50 W12 VDC1.26 "€274.26
I
DMP14801
19 - 0.96 A.50 W48 VDC1.26 "€274.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?