Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACME ELECTRIC DMP11502 Sursă de alimentare, șină DIN, 30W, 15V, plastic | BD3YRC

ACME ELECTRIC DMP11502 Sursă de alimentare, șină DIN, 30W, 15V, plastic

În stoc
Element: BD3YRC Model: DMP11502Crucea Ref: 492A54
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
€228.05 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare electrică
Evaluare curent2.14 - 1.67 A.
Eficiență84%
Frecvență47-63 Hz
Înălţime3.54 "
Lungime4.02 "
Max. Putere30 W
Temp. De funcționare Gamă-10 până la +50 grade C
Tensiune de ieșire15 VDC
TipDIN Rail
Voltaj90-264 VAC
Lăţime0.9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentMax. PutereTensiune de ieșireLăţimePreț
ACME ELECTRIC DMP124006 Sursă de alimentare, șină DIN, 15W, 24V, plastic | BC7QGY DMP1240060.68 - 0.54 A.15 W24 VDC0.9 "€203.99
ACME ELECTRIC DMP1120125 Sursă de alimentare, șină DIN, 15W, 12V, plastic | BC7QLQ DMP11201251.25 - 17 A.15 W12 VDC0.9 "€203.99
ACME ELECTRIC DMP1240125 Sursă de alimentare, șină DIN, 30W, 24V, plastic | BC8ACY DMP12401251.36 - 17 A.30 W24 VDC0.9 "€119.35
ACME ELECTRIC DMP112025 Sursă de alimentare, șină DIN, 30W, 12V, plastic | BC8RWH DMP1120253 - 2.14 A.30 W12 VDC0.9 "€255.20
ACME ELECTRIC DMP11204 Sursă de alimentare, șină DIN, 50W, 12V, plastic | BD2HMD DMP112045 - 3.57 A.50 W12 VDC1.26 "€274.26
ACME ELECTRIC DMP12402 Sursă de alimentare, șină DIN, 50W, 24V, plastic | BD2TYB DMP124022.27 - 1.79 A.50 W24 VDC1.26 "€274.92
ACME ELECTRIC DMP14801 Sursă de alimentare, șină DIN, 50W, 48V, plastic | BD2TYC DMP1480119 - 0.96 A.50 W48 VDC1.26 "€274.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC DMP11502 Sursă de alimentare, șină DIN, 30W, 15V, plastic
€228.05 /unitate