VESTIL QIT-12 Cărucior manual cu instalare rapidă, 12000 lb. Capacitate | AG7XUZ

VESTIL Cărucior manual cu instalare rapidă QIT-12, 12000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7XUZ Model: QIT-12

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€866.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior de instalare rapidă
Capacitate12,000 lbs.
CuloriAlbastru
Se potrivește cu flanșă W4 "până la 11 3/4"
Se potrivește cu lățimea flanșei grinzii4 "până la 11 3/4"
Înălțime13 7 / 8 "
Dimensiunea spațiului pentru cap13 7 / 8 "
Înălţime20.875 "
Lungime17.687 "
Capacitate de încărcare12000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Adâncimea totală13 5 / 8 "
Inălțime totală17.2 "până la 20.37"
Lățimea totală20.19 "
Lățimea cătușei4 1 / 4 "
Lăţime13.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.5
Înălțimea navei (cm)53.02
Lungimea navei (cm)44.93
Lățimea navei (cm)34.61
Codul HS8431390080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu lățimea flanșei grinziiDimensiunea spațiului pentru capCapacitate de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăLățimea cătușeiPreț
VESTIL QIT-1 Cărucior manual cu instalare rapidă, 1000 lb. Capacitate | AG7XUX QIT-13 "până la 5"6 3 / 4 "1000 lbs.6 3 / 4 "8 1/2 "până la 10 1/4"11 3 / 4 "2 3 / 8 "€258.04
VESTIL QIT-10 Cărucior manual cu instalare rapidă, 10000 lb. Capacitate | AG7XUY 32W971 QIT-104 "până la 11 3/4"13 7 / 8 "10000 lbs.13 5 / 8 "17 1/4 "până la 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€803.65
VESTIL QIT-2 Cărucior manual cu instalare rapidă, 2000 lb. Capacitate | AG7XVA QIT-23 "până la 5"8 1 / 8 "2000 lbs.7"10 5/8 "până la 12"11 5 / 8 "3"€337.48
Cărucior manual cu instalare rapidă VESTIL QIT-4, 4000 lb. Capacitate | AG7XVB QIT-43 "până la 7 1/2"10 "4000 lbs.6 3 / 4 "10 1/2 "până la 12"14 1 / 8 "3 1 / 4 "€461.32
VESTIL QIT-6 Cărucior manual cu instalare rapidă, 6000 lb. Capacitate | AG7XVC QIT-63 "până la 7 1/2"10 3 / 8 "6000 lbs.11 "12.37 "până la 14.56"16.88 "3 3 / 4 "€514.32
Cărucior manual cu instalare rapidă VESTIL QIT-8, 8000 lb. Capacitate | AG7XVD QIT-84 "până la 11 3/4"13 7 / 8 "8000 lbs.13 5 / 8 "17 1/4 "până la 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€647.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior manual cu instalare rapidă QIT-12, 12000 lb. Capacitate
€866.02 /unitate