VESTIL Ridicatoare de tambur din otel inoxidabil


Aceste dispozitive de ridicare Vestil din oțel inoxidabil permit operatorilor să încarce/descărce tamburi pe paleți în aplicații farmaceutice, de spălare și camere curate.

Filtru
Material rulant: Nailon , Culoare: Silver , Dimensiune tambur: 30 gal., 55 gal. , Lățimea roții frontale: 2" , Nota: Grad 304 , Material: Oţel inoxidabil , Număr de rotile: 4 , Sursa de putere: Manual , Lățimea roții din spate: 2" , Rotație: 360 grade
StilModelCapacitateAdâncimeTip tamburÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
TAMBUR-LT-SS
800 lbs.35 "Oțel, plastic63 "48 "€14,734.87
RFQ
B
DL-1000-SS
1000 lbs.24.25 "Deschis inchis6"24.25 "€1,384.15
RFQ

Ridicatoare de tambur din otel inoxidabil

Ridicatoarele de tambur din oțel inoxidabil Vestil asigură contactul tamburului în trei puncte cu brațe stabilizatoare pentru ridicarea, depozitarea și transportul butoaielor de 30 și 55 de galoane, oțel sau plastic. Aceste unități au o construcție puternică și durabilă din inox 304 și sunt rapid și ușor de utilizat de către o singură persoană. Ridicatoarele/transportatoarele de tamburi sunt ideale pentru aplicatii farmaceutice, de spalare si camere curate si permit operatorului sa incarce/descarce tamburi pe si de pe paleti. Au o pompă de picior pentru ridicarea/coborârea și un picior de încărcare pentru a permite ridicătorului de tobe să alunece peste palet și să apuce tamburul. Raptor Supplies oferă o varietate de aceste dispozitive de ridicare a tamburului pentru a fi utilizate cu palanul deasupra capului, macaralele și accesoriile pentru stivuitor.

Mecanism de lucru

  • Aceste dispozitive de ridicare a tamburului din oțel inoxidabil țin și ridică tamburul de pe buza tamburului prin lateral.
  • Ansamblul lor de ridicare se ține de buza tamburului în timp ce utilizatorul împinge mânerul în sus și în jos pentru a ridica tamburul hidraulic.
  • De asemenea, utilizatorii pot coborî tamburul folosind mânerul atașat.

DESCRIERE

  • Culegătorii de tobe Vestil 304 din oțel inoxidabil sunt capabili să manipuleze butoaie de oțel, plastic și polietilene de 30, 55 și 85 de galoane.
  • Au pompe de picior pentru coborârea și ridicarea cu ușurință a tamburilor.
  • Se pot manevra cu ușurință pe rotile din nailon pivotante și rigide (2 fiecare) cu frână.
  • Designul piciorului încadrat de ridicator DRUM-LT-SS permite alunecarea ușoară peste paleți standard și prinderea lor.

Accesorii compatibile

  • Macarale și Palanele Vestil: sunt utilizate împreună cu dispozitivele de ridicare din oțel inoxidabil ale mărcii pentru ridicarea sarcinilor grele.

Întrebări Frecvente

Aceste lifters pot fi folosite cu tamburi de fibre?

Nu, nu pot fi folosite cu tamburi de fibre.

Care este capacitatea de greutate a acestor camioane cu tambur din oțel inoxidabil?

Ele pot ridica până la 1000 lb.

Aceste dispozitive de ridicare a tamburului pot fi utilizate cu sisteme automate?

Da, aceste echipamente de manipulare a tamburului Vestil pot fi utilizate împreună cu sisteme automate de manipulare a tamburului.

Cum să întreținem ridicătoarele de tobe Vestil din oțel inoxidabil?

  • Inspectați-le în mod regulat pentru semne de uzură sau deteriorare.
  • Lubrifiați periodic părțile mobile.
  • Curățați unitatea și îndepărtați orice resturi sau contaminanți.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?