Ridicatorul/transportatorul de tambur din oțel inoxidabil Vestil DRUM-LT-SS este potrivit pentru încărcarea/descărcarea butoaielor pe și în afara colțurilor de paleți pentru aplicații farmaceutice, camere curate, depozitare, transport, producție și petrol și gaze. Vestil ridicatoare de tambur sunt o soluție ideală pentru operațiunile de încărcare și descărcare.
Caracteristici:
- Acest dispozitiv de ridicare a tamburului are o construcție din oțel inoxidabil pentru funcționare în medii foarte abrazive.
- Are un design de picior încadrat, permițând ridicătorului de tobe să alunece peste și să apuce tobe de oțel și polietilene.
- Dispune de acţionare hidraulică a pompei de picior pentru ridicarea tamburului la înălţimea dorită.
- Are rotile pivotante pentru portabilitatea la locul de munca si manevrabilitate in jurul colturilor stramte.
- Are un mecanism de frânare încorporat pentru a preveni deplasarea în timpul încărcării/descărcării tamburului.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Sunt ridicatoarele de tobe Vestil SS potrivite pentru operațiuni pe podea umedă?
R. Da, aceste dispozitive de ridicare a tobelor au roți din nailon pentru o aderență maximă în timpul manipulării tobelor grele. În plus, frânele încorporate împiedică ridicătorul să se miște în timpul încărcării/descărcării.
Î. Sunt ridicatoarele de tobe Vestil SS potrivite pentru podele neuniforme?
A. Aceste dispozitive de ridicare a tamburului / transportoare au roți cu diametru mic, făcându-le astfel potrivite pentru operațiuni pe suprafețe plane. Aceste dispozitive de ridicare nu trebuie utilizate pe suprafețe neuniforme.