WILKERSON Filtru / Regulatoare


Filtru
Tip de scurgere: Manual , Evaluare filtru: 5 microni
StilModelMax. Temp.Gama de reglareMaterial bolInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiMărimeaDimensiunea boluluiPreț (ex. TVA)
A
CB6-04-F00
--------€455.41
RFQ
B
B28-03-FK00B
125 ° F0 la 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€161.80
RFQ
B
B28-06-FK00B
125 ° F0 la 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€186.24
RFQ
B
B28-04-FK00B
125 ° F0 la 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€191.45
RFQ
C
B18-03-FK00B
125 ° F0 la 125 psi-10.31 "2.37 "--1.7 uncie€155.72
RFQ
D
B08-02-FK00B
125 ° F0 la 125 psi-7"1.56 "--0.4 uncie€80.95
RFQ
E
BB3-02-FK00
125 grade F5 la 125 psiPolicarbonat6.25 "1.56 "1/4 "NPT-0.4 uncie€70.31
F
B28-03-FL00B
150 ° F0 la 125 psiMetal cu Sight Gauge11.25 "2.87 "--3 Oz.€200.56
RFQ
G
B28-06-FL00B
150 ° F0 la 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€184.76
RFQ
H
B08-02-FL00B
150 ° F0 la 125 psi-7"1.56 "--0.4 uncie€88.27
RFQ
I
B18-02-FL00B
150 ° F0 la 125 psiMetal cu Sight Gauge10.31 "2.37 "--1.7 uncie€166.26
RFQ
I
B18-03-FL00B
150 ° F0 la 125 psiMetal cu Sight Gauge10.31 "2.37 "--1.7 uncie€146.04
RFQ
I
B18-04-FL00B
150 ° F0 la 125 psiMetal cu Sight Gauge10.31 "2.37 "--1.7 uncie€166.26
RFQ
J
SB2-04-KYSS
150 grade F0 la 60 psiOţel inoxidabil8.59 "2.5 "1/2 "NPTStandard4.0 uncie€1,872.16
K
SB1-02-KYSS
150 grade F0 la 60 psiOţel inoxidabil6.25 "1.56 "1/4 "NPTMiniatură1.0 uncie€889.25
J
SB2-04-LYSS
150 grade F0 la 125 psiOţel inoxidabil8.59 "2.5 "1/2 "NPTStandard4.0 uncie€1,979.41
K
SB1-02-LYSS
150 grade F0 la 125 psiOţel inoxidabil6.25 "1.56 "1/4 "NPTMiniatură1.0 uncie€889.25

Filtru / Regulatoare

Filtre-regulatoarele de uz general de la Wilkerson sunt unități all-in-one care combină un filtru de aer comprimat și un regulator de aer. Sunt folosite pentru a elimina contaminanții solizi și lichizi din aer și pentru a asigura o presiune controlată a aerului. Oferind un interval de reglare a presiunii de la 0 la 125 psi, aceste unități de filtru-regulator au debite de până la 165 cfm. Filtre-regulatoarele miniaturale din seria SB1 au mânere din oțel inoxidabil care le fac potrivite pentru utilizare în medii corozive. Raportul lor mare dintre diafragma și suprafața supapei asigură o reglare precisă și o capacitate mare de debit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?