PARKER Furtun hidraulic, 50 de picioare


Furtunurile hidraulice Parker sunt utilizate în construcții, agricultură și industriile de producție pentru operațiuni hidraulice precise și fiabile. Sunt ideale pentru transmiterea fluidelor de înaltă presiune în cadrul sistemelor hidraulice pentru o transmisie și un control eficient al puterii.

Filtru
Coperta Material: Cauciuc sintetic , Factor de securitate: 4:1 , Material tub: Cauciuc sintetic , Evaluare vid: 28 inci Hg
StilModelTemp. GamăDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.TipLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț (ex. TVA)
A
471ST-6-RL
-40 de grade până la 212 de grade63 / 8 "multifuncționalăCreștere de 1 picior până la 50 de picioare continue0.68 "2-1/2 "5000 psi€988.78
B
302-6-BX
-40 Până la 212 F.63 / 8 "masă50ft0.75 "5"4750 PSI€812.23
B
302-12-BX
-40 Până la 212 F.123 / 4 "masă50ft1.16 "9-1/2 "3100 psi€1,510.32

DESCRIERE

  • Acestea sunt disponibile în dimensiuni de 6 și 12, pentru diferite cerințe de debit.
  • Aceste furtunuri hidraulice Parker sunt disponibile în 3/4 și 3/8 inchi pentru compatibilitate cu aplicații specifice.
  • Acestea oferă întărituri duble din oțel pentru durabilitate robustă și rigiditate structurală.
  • Aceste furtunuri oferă valori nominale de presiune de funcționare de 3100 și 4750 psi pentru dimensiuni de 6 și, respectiv, 12.
  • Sunt disponibile în lungimi variind de la incremente de 1 picior până la o lungime continuă/specifică de 50 de picioare.

Întrebări Frecvente

Cum curăț și întrețin furtunurile hidraulice Parker?

  • Inspectați regulat pentru uzură, scurgeri sau deteriorare.
  • Curățați pentru a îndepărta murdăria și resturile cu o cârpă moale sau cu aer comprimat.
  • Lubrifiați fitingurile cu ulei hidraulic pentru o funcționare lină.
  • Înlocuiți rapid furtunurile sau fitingurile uzate sau deteriorate.
  • Păstrați furtunurile departe de lumina directă a soarelui și de temperaturi extreme.

Ce factori ar trebui să țin cont atunci când aleg un furtun hidraulic?

  • Potriviți valoarea nominală a furtunului cu cerințele de presiune ale sistemului dvs.
  • Asigurați-vă că dimensiunea furtunului se potrivește cu capacitatea de debit a aplicației dvs.
  • Selectați un furtun potrivit pentru intervalul de temperatură al sistemului dumneavoastră.
  • Asigurați-vă compatibilitatea cu fluidul, fitingurile și echipamentele.
  • Alegeți un furtun cu armătura adecvată pentru durabilitate.
  • Luați în considerare flexibilitatea pentru ușurința instalării.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?