Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun hidraulic PARKER 471ST-6-RL 3/8 inch | AF9ARF 29TJ93

PARKER 471ST-6-RL Furtun hidraulic 3/8 inch

În stoc
Element: AF9ARF Model: 471ST-6-RLCrucea Ref: 29TJ93
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
€988.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperireCauciuc sintetic
Dimensiune bord6
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunuluiCreștere de 1 picior până la 50 de picioare continue
Furtun exterior Dia.0.68 "
Min. Raza de indoire2-1/2 "
Presiune de funcționare5000 psi
ArmareÎmpletitură din oțel dublu
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 de grade până la 212 de grade
Materialul tubuluiCauciuc sintetic
Tipmultifuncțională
Evaluarea vidului28 inci Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS4009210000

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.TipLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț
Furtun hidraulic PARKER 302-6-BX 3/8 inch 50 picioare | AB6DRN 21A746 302-6-BX-40 Până la 212 F.63 / 8 "masă50ft0.75 "5"4750 PSI€865.43
Furtun hidraulic PARKER 302-12-BX 3/4 inch 50 picioare | AB6DRR 21A749 302-12-BX-40 Până la 212 F.123 / 4 "masă50ft1.16 "9-1/2 "3100 psi€1,609.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 471ST-6-RL Furtun hidraulic 3/8 inch
€988.79 /unitate