Furtun hidraulic PARKER 302-6-BX 3/8 inch 50 picioare | AB6DRN 21A746

PARKER 302-6-BX Furtun hidraulic 3/8 inch 50 picioare

În stoc
Articol: AB6DRN Model: 302-6-BXCrucea Ref: 21A746

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€865.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperireCauciuc sintetic
Dimensiune bord6
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.0.75 "
Min. Raza de indoire5"
Presiune de funcționare4750 PSI
ArmareOţel
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 Până la 212 F.
Materialul tubuluiCauciuc sintetic
Tipmasă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.4815
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS4009210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.TipLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț
Furtun hidraulic PARKER 302-12-BX 3/4 inch 50 picioare | AB6DRR 21A749 302-12-BX-40 Până la 212 F.123 / 4 "masă50ft1.16 "9-1/2 "3100 psi€1,609.25
Furtun hidraulic PARKER 471ST-6-RL 3/8 inch | AF9ARF 29TJ93 471ST-6-RL-40 de grade până la 212 de grade63 / 8 "multifuncționalăCreștere de 1 picior până la 50 de picioare continue0.68 "2-1/2 "5000 psi€988.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 302-6-BX Furtun hidraulic 3/8 inch 50 picioare
€865.43 /unitate