Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKERSON SB2-04-LYSS Filtru/regulator 8.59 inch H 2.50 inch latime | AC2HCZ 2KEH9

WILKERSON SB2-04-LYSS Filtru/regulator 8.59 inchi H 2.50 inci latime

În stoc
Element: AC2HCZ Model: SB2-04-LYSSRef. cruce: 2KEH9
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
€1,979.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru / Regulator
Buton de reglareMâner T
Gama de reglare0 la 125 psi
Material bolOţel inoxidabil
Dimensiunea bolului4.0 uncie
Tip de scurgereManual
Evaluare filtru5 microni
Port de gabarit1 / 4 "
Max. curgereCfm 72
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.150 grade F
Inălțime totală8.59 "
Lățimea totală2.5 "
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
MărimeaStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.52
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8481100040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Gama de reglareMaterial bolInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiMărimeaDimensiunea boluluiPreț
WILKERSON SB1-02-LYSS Filtru/regulator 6.25 inch H 1.56 inch latime | AC2HCX 2KEH7 SB1-02-LYSS150 grade F0 la 125 psiOţel inoxidabil6.25 "1.56 "1/4 "NPTMiniatură1.0 uncie€889.25
WILKERSON SB1-02-KYSS Filtru/regulator 6.25 inch H 1.56 inch latime | AC2HCY 2KEH8 SB1-02-KYSS150 grade F0 la 60 psiOţel inoxidabil6.25 "1.56 "1/4 "NPTMiniatură1.0 uncie€889.25
WILKERSON SB2-04-KYSS Filtru/regulator 8.59 inch H 2.50 inch latime | AC2HDA 2KEJ1 SB2-04-KYSS150 grade F0 la 60 psiOţel inoxidabil8.59 "2.5 "1/2 "NPTStandard4.0 uncie€1,872.16
WILKERSON BB3-02-FK00 Filtru/regulator 1/4in | AD2LGB 3RA90 BB3-02-FK00125 grade F5 la 125 psiPolicarbonat6.25 "1.56 "1/4 "NPT-0.4 uncie€70.30
WILKERSON B08-02-FK00B Filtru-regulator, 1/4 NPT, 5 microni, 150 Psi, 70 Cfm | CH6NKN 55CR17 B08-02-FK00B125 de grade F0 la 125 psi-7"1.56 "--0.4 uncie€66.90
RFQ
WILKERSON B08-02-FL00B Filtru-regulator, 1/4 NPT, 5 microni, 250 Psi, 70 Cfm | CH6NKP 55CR10 B08-02-FL00B150 de grade F0 la 125 psi-7"1.56 "--0.4 uncie€72.95
RFQ
WILKERSON B18-02-FL00B Filtru-regulator, 1/4 NPT, 5 microni, 250 Psi, 140 Cfm | CH6NKT 55CR18 B18-02-FL00B150 de grade F0 la 125 psiMetal cu Sight Gauge10.31 "2.37 "--1.7 uncie€137.41
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON SB2-04-LYSS Filtru/regulator 8.59 inchi H 2.50 inci latime
€1,979.40 /unitate