WILKERSON B28-06-FK00B Filtru-regulator, 3/4 NPT, 5 microni, 150 Psi, 280 Cfm | CH6NLC 55CR11

WILKERSON B28-06-FK00B Filtru-regulator, 3/4 NPT, 5 microni, 150 Psi, 280 Cfm

Articol: CH6NLC Model: B28-06-FK00BCrucea Ref: 55CR11
€186.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru / Regulator
Gama de reglare0 la 125 psi
Dimensiunea bolului3 Oz.
Dimensiunea conexiunii3 / 4 "
Tip de scurgereManual
Evaluare filtru5 microni
Max. curgereCfm 280
Max. Presiunea de admisie150 psi
Max. Temp.125 de grade F
Inălțime totală11.25 "
Lățimea totală2.87 "

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Gama de reglareMaterial bolInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiMărimeaDimensiunea boluluiPreț
WILKERSON SB1-02-LYSS Filtru/regulator 6.25 inch H 1.56 inch latime | AC2HCX 2KEH7 SB1-02-LYSS150 grade F0 la 125 psiOţel inoxidabil6.25 "1.56 "1/4 "NPTMiniatură1.0 uncie€889.25
WILKERSON SB1-02-KYSS Filtru/regulator 6.25 inch H 1.56 inch latime | AC2HCY 2KEH8 SB1-02-KYSS150 grade F0 la 60 psiOţel inoxidabil6.25 "1.56 "1/4 "NPTMiniatură1.0 uncie€889.25
WILKERSON SB2-04-LYSS Filtru/regulator 8.59 inch H 2.50 inch latime | AC2HCZ 2KEH9 SB2-04-LYSS150 grade F0 la 125 psiOţel inoxidabil8.59 "2.5 "1/2 "NPTStandard4.0 uncie€1,979.40
WILKERSON SB2-04-KYSS Filtru/regulator 8.59 inch H 2.50 inch latime | AC2HDA 2KEJ1 SB2-04-KYSS150 grade F0 la 60 psiOţel inoxidabil8.59 "2.5 "1/2 "NPTStandard4.0 uncie€1,872.16
WILKERSON BB3-02-FK00 Filtru/regulator 1/4in | AD2LGB 3RA90 BB3-02-FK00125 grade F5 la 125 psiPolicarbonat6.25 "1.56 "1/4 "NPT-0.4 uncie€70.30
WILKERSON B08-02-FK00B Filtru-regulator, 1/4 NPT, 5 microni, 150 Psi, 70 Cfm | CH6NKN 55CR17 B08-02-FK00B125 de grade F0 la 125 psi-7"1.56 "--0.4 uncie€66.90
RFQ
WILKERSON B08-02-FL00B Filtru-regulator, 1/4 NPT, 5 microni, 250 Psi, 70 Cfm | CH6NKP 55CR10 B08-02-FL00B150 de grade F0 la 125 psi-7"1.56 "--0.4 uncie€72.95
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON B28-06-FK00B Filtru-regulator, 3/4 NPT, 5 microni, 150 Psi, 280 Cfm
€186.24 /unitate