Temperatura ambientală. Gamă: -40 până la 40 grade C , Rulmenti: Unitate , Diametru cerc șurub.: 2-13/16 " , Condensator necesar: Nu , Carcasa: Air-Over complet închis , Material cadru: Fontă , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: ECM , Montare: Piciorul spate și dublu , Faza: 1 , Tip priză: Runda 2 Pin , Diametru inel elastic: 2.125 " , Ring to Ring Center: 1-13/32 " , Rotație: CWLE , factor de serviciu: 1.0 , Tip arbore: Filetat 1 / 4-20 , Protectie termala: Auto