Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI UTBCF1701E56C Motor ventilator cu rulment unitar 1/57 CP 1725 rpm | AH4UUX 35LM23

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1701E56C Unitate rulment motor ventilator 1/57 CP 1725 rpm

În stoc
Articol: AH4UUX Model: UTBCF1701E56CCrucea Ref: 35LM23
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
€216.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul rulmentului unității
RulmențiUnitate
Diapozitivul corpului.3-15/32 "
Bolt Circle Dia.2-13/16 "
Lungime cablu15 "
Inrameaza-leNon-standard
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă0.30
HP1/57
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax4 13 / 64 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorECM
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiArborele orizontal sau vertical în sus
Tipul de montare a motoruluiSpate / Picior
Proiectarea arborelui motorFiletat
Rotirea arborelui motorCWLE
Aplicație sub motorFrigider / Congelator
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1725
Wați de ieșire13
Lungime totală4 39 / 64 "
Fază1
Plug TypeRunda 2 Pin
Diametru inel rezistent.2.125 "
Ring Ring.2-1/8 "
Gama RPM1601-1700
Diagrama arborelui.1 / 4 "
Lungimea axului13 / 32 "
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2285
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolDiapozitivul corpului.Lungime cabluLungime mai mică axDesign motorProiectare incinte motorPoziția de montare a motoruluiProiectarea arborelui motorPreț
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI UTB1CB1551EM56 Unitate Motor rulment Ecm 7/16 Inch Lungime Unitate | AE6QDU 5ULC8 UTB1CB1551EM56Motorul rulmentului unității ECM3.5 "-3.75 "ECMAir-Over complet închisToate UnghiulFiletat€202.66
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI UTB1CC1551EM56 Motor rulmen unitar Ecm 7/16 inch Lungime | AE6QDV 5ULC9 UTB1CC1551EM56Motorul rulmentului unității ECM3.5 "-3.75 "ECMAir-Over complet închisToate UnghiulFiletat€257.49
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI UTBCF1701E56C Motor ventilator cu rulment unitar 1/86 CP 1700 rpm | AH4UUU 35LM20 UTBCF1701E56CMotorul rulmentului unității3-15/32 "15 "4 13 / 64 "ECMAir-Over complet închisArborele orizontal sau vertical în susFiletat€216.24
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI UTBCF1601E56C Motor ventilator cu rulment unitar 1/106 CP 1600 rpm | AH4UUV 35LM21 UTBCF1601E56CMotorul rulmentului unității3-15/32 "15 "4 13 / 64 "ECMAir-Over complet închisArborele orizontal sau vertical în susFiletat€216.24
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI UTBCF1551E56C Motor ventilator cu rulment unitar 1/62 CP 1550 rpm | AH4UUW 35LM22 UTBCF1551E56CMotorul rulmentului unității3-15/32 "15 "4 13 / 64 "ECMAir-Over complet închisArborele orizontal sau vertical în susFiletat€205.23
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI ESP-OL50EM16H Motor rulment unitar 50W 115V | AH9LDV 40GN88 ESP-OL50EM16HMotorul rulmentului unității3.875 "35 "5.593Polul umbritÎn aer liberOrizontalăCu cheie€212.14
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI ESP-OL50EM26H Motor cu rulment unitar 50W 230V | AH9LDW 40GN89 ESP-OL50EM26HMotorul rulmentului unității3.875 "35 "5.593Polul umbritÎn aer liberOrizontalăFiletat€202.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1701E56C Unitate rulment motor ventilator 1/57 CP 1725 rpm
€216.02 /unitate