Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI UTB1CB1551EM56 Unitate Motor rulment Ecm 7/16 Inch Lungime Unitate | AE6QDU 5ULC8

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTB1CB1551EM56 Unitate motor rulment Ecm 7/16 inch lungime unitate

În stoc
Articol: AE6QDU Model: UTB1CB1551EM56Crucea Ref: 5ULC8
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
€189.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul rulmentului unității ECM
Temperatura ambientală. Gamă-40 până la 40 grade C
RulmențiUnitate
Diapozitivul corpului.3.5 "
Bolt Circle Dia.2-13/16 "
Condensator necesarNu
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
Inrameaza-lenonstandard
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă0.3
HP1/60
Hz60
Clasa de izolareA
Lungime mai mică ax3.75 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorECM
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiSpate / Picior
Proiectarea arborelui motorFiletat
Rotirea arborelui motorCWLE
Aplicație sub motorFrigider / Congelator
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiECM
MontarePiciorul spate și dublu
Model de montareCercul Bolt
RPM pe placa de identificare1550
Wați de ieșire6 la 12
Lungime totală4.125 "
Fază1
RotațieCWLE
Gama RPM1501-1600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 4 "
Lungimea axului7 / 16 "
Tipul axuluiFiletat 1 / 4-20
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.25
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8501106020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolDiapozitivul corpului.Lungime cabluLungime mai mică axDesign motorProiectare incinte motorPoziția de montare a motoruluiProiectarea arborelui motorPreț
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI UTB1CC1551EM56 Motor rulmen unitar Ecm 7/16 inch Lungime | AE6QDV 5ULC9 UTB1CC1551EM56Motorul rulmentului unității ECM3.5 "-3.75 "ECMAir-Over complet închisToate UnghiulFiletat€237.38
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI UTBCF1701E56C Motor ventilator cu rulment unitar 1/86 CP 1700 rpm | AH4UUU 35LM20 UTBCF1701E56CMotorul rulmentului unității3-15/32 "15 "4 13 / 64 "ECMAir-Over complet închisArborele orizontal sau vertical în susFiletat€189.20
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI UTBCF1601E56C Motor ventilator cu rulment unitar 1/106 CP 1600 rpm | AH4UUV 35LM21 UTBCF1601E56CMotorul rulmentului unității3-15/32 "15 "4 13 / 64 "ECMAir-Over complet închisArborele orizontal sau vertical în susFiletat€189.20
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI UTBCF1551E56C Motor ventilator cu rulment unitar 1/62 CP 1550 rpm | AH4UUW 35LM22 UTBCF1551E56CMotorul rulmentului unității3-15/32 "15 "4 13 / 64 "ECMAir-Over complet închisArborele orizontal sau vertical în susFiletat€189.20
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI UTBCF1701E56C Motor ventilator cu rulment unitar 1/57 CP 1725 rpm | AH4UUX 35LM23 UTBCF1701E56CMotorul rulmentului unității3-15/32 "15 "4 13 / 64 "ECMAir-Over complet închisArborele orizontal sau vertical în susFiletat€199.15
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI ESP-OL50EM16H Motor rulment unitar 50W 115V | AH9LDV 40GN88 ESP-OL50EM16HMotorul rulmentului unității3.875 "35 "5.593Polul umbritÎn aer liberOrizontalăCu cheie€197.23
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI ESP-OL50EM26H Motor cu rulment unitar 50W 230V | AH9LDW 40GN89 ESP-OL50EM26HMotorul rulmentului unității3.875 "35 "5.593Polul umbritÎn aer liberOrizontalăFiletat€201.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTB1CB1551EM56 Unitate motor rulment Ecm 7/16 inch lungime unitate
€189.20 /unitate