Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0319913562 Piuliță hexagonală 1-1/4 inch Npt galvanizat | AF8EMZ 25CG88

ANVIL 0319913562 Piuliță de blocare hexagonală 1-1 / 4 inci galvanizată Npt

În stoc
Element: AF8EMZ Model: 0319913562Crucea Ref: 25CG88
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
€20.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material corpOțel galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală2-3/32 "
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei1.25 "
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0878
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0319913364 Piuliță hexagonală 1/8 In Npt Galvanizat | AF8EMU 25CG83 031991336411 / 16 "300 psi @ 150 grade F WOG1 / 4 "€10.30
ANVIL 0319913406 Piuliță hexagonală de blocare 3/8 inch Npt galvanizat | AF8EMV 25CG84 03199134061"300 psi @ 150 grade F WOG3 / 8 "€13.71
ANVIL 0319913448 Piuliță hexagonală 1/2 inch Npt galvanizată | AF8EMW 25CG85 03199134481.187 "300 psi @ 150 grade F WOG1 / 2 "€10.84
ANVIL 0319913489 Piuliță hexagonală 3/4 inch Npt galvanizată | AF8EMX 25CG86 03199134891.437 "300 psi @ 150 grade F WOG3 / 4 "€14.65
ANVIL 0319913521 Piuliță hexagonală 1 inch Npt galvanizat | AF8EMY 25CG87 03199135211.75 "300 psi @ 150 grade F WOG1"€18.21
ANVIL 0319913646 Piuliță hexagonală 2 inch Npt galvanizată | AF8ENA 25CG90 03199136462.875 "300 psi @ 150 grade F WOG2"€42.23
ANVIL 0319913604 Piuliță hexagonală 1-1/2 inch NPT galvanizată | AH2CUV 25CG89 03199136042-11/32 "Nu pentru service sub presiune1.5 "€30.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0319913562 Piuliță de blocare hexagonală 1-1 / 4 inci galvanizată Npt
€20.58 /unitate