VESTIL Seturi de rafturi din seria SSS


Filtru
Capacitate pe raft: 600 lbs. , Culoare: Silver , Nota: Grad 304 , Înălțime: 71 " , Material: Oţel inoxidabil , Număr de rafturi: 4 , Forma: Dreptunghi , Grosimea raftului: 18 cal.
StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
SSS-1848-SK
18 "48 "€1,607.71
B
SSS-1836-SK
18 "36 "€1,325.22
C
SSS-2448-SK
24 "48 "€2,002.63
D
SSS-2436-SK
24 "36 "€1,633.56

Seturi de rafturi din seria SSS

Seturile de rafturi Vestil SSS Series sunt utilizate în depozite, spații de depozitare și spații comerciale. Aceste truse sunt concepute pentru a maximiza capacitatea de depozitare și organizarea, oferind soluții eficiente pentru depozitarea articolelor. Ele eficientizează gestionarea stocurilor și îmbunătățesc accesibilitatea la produse, optimizând eficiența generală a stocării. Aceste kituri au o construcție din oțel inoxidabil cu finisaj periat pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune. Fiecare model are patru rafturi reglabile cu șuruburi de fixare, potrivite pentru produse cu înălțimi variabile. Aceste rafturi au grosimea de 18, suportând până la 600 de lire sterline fiecare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?