Set de rafturi VESTIL SSS-2436-SK, dimensiune 36 x 24 inch, oțel inoxidabil | AG7ZNG

VESTIL SSS-2436-SK Kit de rafturi, dimensiune 36 x 24 inch, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AG7ZNG Model: SSS-2436-SK

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,633.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet raft
Capacitate pe raft600 lbs.
CuloriSilver
finalizareaTipul periat #4
CalitateGrad 304
Înălţime71 "
Lungime24 "
Capac de încărcare. pe raft600 lbs.
MaterialOţel inoxidabil
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de rafturi4
Grosimea raftului18 cal.
Lăţime36 "
Functioneaza cuSSS-2436

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.15
Înălțimea navei (cm)180.34
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
Set de rafturi VESTIL SSS-1836-SK, dimensiune 36 x 18 inch, oțel inoxidabil | AG7ZNE SSS-1836-SK18 "36 "€1,325.23
Set de rafturi VESTIL SSS-1848-SK, dimensiune 48 x 18 inch, oțel inoxidabil | AG7ZNF SSS-1848-SK18 "48 "€1,607.71
Set de rafturi VESTIL SSS-2448-SK, dimensiune 48 x 24 inch, oțel inoxidabil | AG7ZNH SSS-2448-SK24 "48 "€2,002.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SSS-2436-SK Kit de rafturi, dimensiune 36 x 24 inch, oțel inoxidabil
€1,633.56 /unitate