HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Seturi de cabluri marine


Filtru
Lungime cablu: 50ft , Interior exterior: Indoor / Outdoor , Material jachetă: termoplastic , Configurație priză NEMA: L5-30P , Configurația recipientului NEMA: L5-30R , Număr de prize: 1 , Forma: Rundă , Temp. Gamă: -4 grade până la 140 grade F
StilModelEcartament / ConductorCuloarea jacheteiMax. AmperiDenumirea cablului NECDiametrul exterior nominal.Indicator de putereVoltajPreț (ex. TVA)
A
HBL61CM52LED
6/4Galben50STOW1.075 "Da125/250€3,303.25
A
HBL61CM52
6/4Galben50STOW1.075 "Nu125/250€3,376.66
B
HBL61CM08WLED
10/3Alb30STW0.665 "Da125€533.12
C
HBL61CM08
10/3Galben30STOW0.665 "Nu125€482.04

Seturi de cabluri marine

Hubbell Wiring Device-Seturile de cabluri marine Kellems sunt prelungitoare cu o priză la un capăt și un ștecher pe celălalt. Ele sunt concepute pentru a reduce decalajul dintre sursa de alimentare și dispozitiv. Aceste prelungitoare sunt flexibile și sunt acoperite cu o manta termoplastică pentru protecție și izolare. Sunt clasificate NEMA pentru funcționare în siguranță atât în ​​aplicații interioare, cât și în exterior. Capătul conectorului include un inel metalic de etanșare pentru interfața etanșă pe partea bărcii. Alegeți dintr-o gamă largă de seturi de cabluri marine, disponibile în variante de 3 (10 AWG) și 4 (6 AWG).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?