Set de rafturi VESTIL SSS-1848-SK, dimensiune 48 x 18 inch, oțel inoxidabil | AG7ZNF

VESTIL SSS-1848-SK Kit de rafturi, dimensiune 48 x 18 inch, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AG7ZNF Model: SSS-1848-SK

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,607.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet raft
CuloriSilver
CalitateGrad 304
Înălţime71 "
Lungime18 "
Capac de încărcare. pe raft600 lbs.
MaterialOţel inoxidabil
Unități de măsurareFIECARE
Nr. de raft4
Numărul de rafturi4
ModelaDreptunghi
Grosimea raftului18 cal.
Lăţime48 "
Functioneaza cuSSS-1848

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.85
Înălțimea navei (cm)180.34
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
Set de rafturi VESTIL SSS-1836-SK, dimensiune 36 x 18 inch, oțel inoxidabil | AG7ZNE SSS-1836-SK18 "36 "€1,325.23
Set de rafturi VESTIL SSS-2436-SK, dimensiune 36 x 24 inch, oțel inoxidabil | AG7ZNG SSS-2436-SK24 "36 "€1,633.56
Set de rafturi VESTIL SSS-2448-SK, dimensiune 48 x 24 inch, oțel inoxidabil | AG7ZNH SSS-2448-SK24 "48 "€2,002.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SSS-1848-SK Kit de rafturi, dimensiune 48 x 18 inch, oțel inoxidabil
€1,607.71 /unitate