EDWARDS SIGNALING 432-N5 Clopot din alamă, dimensiune 2 1/2 inch, 120 VCA, 0.065 A

Element: CF4NBK Model: 432-N5
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClopot
Evaluare curent0.065A
Adâncime1-1/4 "
Diametru2-1/2 "
Rating-ul puterii7.8VA
Nivelul sunetului82 dB
Voltaj120 VAC

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentRating-ul puteriiVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 432-G5 Clopot din alamă, dimensiune 2 1/2 inch, 24 Vca, 0.35 A nominal | CF4NBJ 432-G50.35A8.4VA24 VAC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 432-N5 Clopot din alamă, dimensiune 2 1/2 inch, 120 VCA, 0.065 A