EDWARDS SIGNALING 432-G5 Clopot din alamă, dimensiune 2 1/2 inch, 24 VCA, 0.35 A

Element: CF4NBJ Model: 432-G5
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClopot
Evaluare curent0.35A
Adâncime1-1/4 "
Diametru2-1/2 "
Rating-ul puterii8.4VA
Nivelul sunetului82 dB
Voltaj24 VAC

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentRating-ul puteriiVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 432-N5 Clopot din alamă, dimensiune 2 1/2 inch, 120 VCA, 0.065 A nominal | CF4NBK 432-N50.065A7.8VA120 VAC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 432-G5 Clopot din alamă, dimensiune 2 1/2 inch, 24 VCA, 0.35 A