Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 411010U Rivet Flat 5/16 Diameter 5/8 Inch Length, 40PK | AE9NCN 6KY59

APPROVED VENDOR 411010U Nit plat 5/16 diametru 5/8 inch lungime, 40PK

În stoc
Articol: AE9NCN Model: 411010UCrucea Ref: 6KY59

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€23.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.624 "
Inaltimea capului0.104 "
Tip capPlat
Nituit Dia.5 / 16 "
Lungimea nitului5 / 8 "
Material nitOțel moale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 411010U Nit plat 5/16 diametru 5/8 inch lungime, 40PK
€23.16 /ambalaj