MORSE DRUM Camion cu tambur cu 160 roți seria 4


Camioanele cu tambur cu 160 roți din seria Morse Drum 4 sunt echipamente de manipulare a materialelor care ușurează transportul butoaielor sau butoaielor. Sunt utile în construcții, producție, minerit și aplicații de întreținere.

Filtru
Dia tambur .: 14 "până la 28" , Înălțimea tamburului: 31 "până la 41" , Dimensiune tambur: 30 până la 85 gal. , Tip tambur: Bordurat , Finalizarea: Perlele explozie , Nota: Grad 304 , Rezistent la scântei: Nu , Tip: 4 roți , Baza roților: 27.25 " , Materialul roții: Polyolefin , Tip roată: Anvelope umflate late , Lățimea roții: 3.5 "
StilModelMaterialRoţiCapacitatePreț (ex. TVA)
A
160
Otel carbon-1000 lbs.€962.11
B
160-SS
Oţel inoxidabil-1000 lbs.€2,374.44
C
160-WP-SS
Oţel inoxidabil-1000 lbs.€2,390.35
A
160M
Oţel-1000 lbs.-
RFQ
D
160-WP
Oţel-1000 lbs.€1,406.79

Mecanism de lucru

  • Mai întâi, cuplați marginea superioară a tamburului și trageți de mâner pentru a înclina tamburul spre dvs.
  • Apoi, potriviți cele două degete ale camionului sub curbura tamburului.
  • În cele din urmă, mutați tamburul pe și în afara paleților și poziționați tamburul pentru distribuire.

DESCRIERE

  • Aceste camioane cu tobe cu 4 roți sunt capabile să susțină întreaga greutate a tobelor și nu necesită sprijin suplimentar.
  • Au mânere în formă de U, care protejează degetele, care se pot deplasa cu ușurință în spațiile înguste.
  • Tambur Morse Camion cu tambur rezistent la scântei 160M este ideal pentru utilizare în medii periculoase.

Întrebări Frecvente

Aceste camioane cu tambur cu 4 roți pot fi operate de o singură persoană?

Da, aceste camioane sunt ușoare și pot fi manevrate cu ușurință de o singură persoană.

Există cerințe de întreținere pentru camioanele cu tambur?

Lubrifiați piesele în mișcare, verificați dacă există daune sau uzură și înlocuiți componentele uzate.

Acest echipament Morse Drum poate naviga pe scări sau pante?

Sunt destinate în primul rând suprafețelor plane sau moderat denivelate. Cu toate acestea, dacă doriți să mutați tamburele pe verticală, puteți opta pentru cele ale mărcii Ridicatoare de tobe seria 92.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?