Camion cu tobe MORSE DRUM 160-WP cu 4 roți pneumatice, autoportant, capacitate de 454 kg | AF6EFR 8V189

MORSE DRUM Camion cu tobe de 160 WP cu 4 roți pneumatice, autoportant, capacitate de 454 kg

În stoc
Element: AF6EFR Model: 160-WPCrucea Ref: 8V189

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,406.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
Capacitate1000 lbs.
Drum dia.14 "până la 28"
Înălțimea tamburului31 "până la 41"
Dimensiunea tamburului30 până la 85 gal.
Tip tamburBordurat
Stilul mâneruluiForma U
Înălţime63 "
MaterialOţel
Tip4 roți
Baza rotilor27.25 "
Diametrul roților10 "
Tip roatăAnvelope umflate late
Lățimea roții3.5 "
RoţiAnvelope largi umflate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.7
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Manevrează tipurile de tambur: poli cu margini, plastic cu margini, poli cu margini, oțel cu margini, rucsac și salvare
    • Poate transporta în siguranță tobe de 114 litri, 208 litri și 322 litri
    • Acoperire cu pulbere pentru o durabilitate mai mare a sculei
    • Proiectat cu o înălțime de distribuție de 32.4 cm pentru distribuirea materialelor fără efort, fără a necesita pompe sau furtunuri

Variante de produs

ProdusModelMaterialRoţiCapacitatePreț
MORSE DRUM 160 Camion cu tambur cu 4 roți, autoportant, capacitate 454 kg | AF6EFN 160Otel carbon-1000 lbs.€962.12
MORSE DRUM 160M Camion cu tambur cu 4 roți, autoportant, rezistent la scântei, capacitate 454 kg | AF6EFP 160MOţel-1000 lbs.-
RFQ
MORSE DRUM 160-SS Camion cu tobe cu 4 roți, oțel inoxidabil, capacitate 454 kg | AF6EFQ 8CFV0 160-SSOţel inoxidabil-1000 lbs.€2,374.43
MORSE DRUM 160-WP-SS Camion cu tobe cu 4 roți pneumatice, oțel inoxidabil, autoportant | AF6EFT 160-WP-SSOţel inoxidabil-1000 lbs.€2,390.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM Camion cu tobe de 160 WP cu 4 roți pneumatice, autoportant, capacitate de 454 kg
€1,406.79 /unitate