MORSE DRUM 160M Camion cu tambur cu 4 roți, autoportant, rezistent la scântei, capacitate 454 kg | AF6EFP

MORSE DRUM Camion cu tambur cu 160 roți de 4 m, autoportant, rezistent la scântei, capacitate de 454 kg

Articol: AF6EFP Model: 160M

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
Capacitate1000 lbs.
Drum dia.14 "până la 28"
Înălțimea tamburului31 "până la 41"
Dimensiunea tamburului30 până la 85 gal.
Tip tamburBordurat
Înălţime63 "
MaterialOţel
Rezistent la scânteiNu
Tip4 roți
Diametrul roților8"
Materialul roțiiPolyolefin
RoţiPolyolefin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.3
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Suportă tipurile de tambur: fibră cu jante, plastic cu jante, poli cu jante, oțel cu jante, rucsac și salvare
    • Proiectat pentru a manipula în siguranță tobe de 114 litri, 210 litri și 320 litri
    • Construit din monel rezistent la scântei pentru a asigura un mediu de lucru sigur
    • Acoperire cu pulbere pentru o durabilitate mai mare a produsului

Variante de produs

ProdusModelMaterialRoţiCapacitatePreț
MORSE DRUM 160 Camion cu tambur cu 4 roți, autoportant, capacitate 454 kg | AF6EFN 160Otel carbon-1000 lbs.€962.12
MORSE DRUM 160-SS Camion cu tobe cu 4 roți, oțel inoxidabil, capacitate 454 kg | AF6EFQ 8CFV0 160-SSOţel inoxidabil-1000 lbs.€2,374.43
Camion cu tobe MORSE DRUM 160-WP cu 4 roți pneumatice, autoportant, capacitate de 454 kg | AF6EFR 8V189 160-WPOţel-1000 lbs.€1,406.79
MORSE DRUM 160-WP-SS Camion cu tobe cu 4 roți pneumatice, oțel inoxidabil, autoportant | AF6EFT 160-WP-SSOţel inoxidabil-1000 lbs.€2,390.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM Camion cu tambur cu 160 roți de 4 m, autoportant, rezistent la scântei, capacitate de 454 kg