HUBBELL Tăi filetate, design conic pentru nas, 600 VCA


Filtru
Grupă de vârstă: Adult , Amperi: 300 / 400AC / DC , Material conductor: Alamă , Se potrivește: UL1691 , Sex: Unisex , Masculin Feminin: Femeie-Femeie-Bărbat , Material: Elastomer termoplastic , Evaluare NEMA: 3R, 4X, 12 , Stil dispozitiv unipolar: Nas conic , Conexiune terminală: Pin unic , Tip: Atingând TEE , Voltaj: 600VAC / 250VDC
StilModelCuloriMărimeaPreț (ex. TVA)
A
HBLTBK
NegruNegru€265.30
B
HBLTBL
Albastru-€269.49
C
HBLTBN
Maro-€260.79
D
HBLTGN
Verde1.48 "x 1.54" x 1.54 "€261.58
E
HBLTO
Portocaliu-€266.42
F
HBLTR
Roșu-€261.93
G
HBLTW
Alb-€255.86
H
HBLTY
Galben-€262.12

Tăi filetate, design conic pentru nas, 600 VCA

Teurile Hubbell de calitate industrială sunt potrivite pentru conectarea în siguranță a firelor. Aceste unități listate UL au carcasă din elastomer termoplastic cu conductori din alamă pentru rezistență la șocuri și curgere lină a curentului. Au configurație masculin-femeie-femeie și sunt disponibile în culorile negru, albastru, maro, verde, portocaliu, alb și galben. Selectat tee paralele prezintă carcase clasificate NEMA 3R, 4X și 12 pentru protecție împotriva pătrunderii de obiecte străine, apă și coroziune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?