Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector unipolar HUBBELL HBLTY Tapping Tee Galben | AF7BJT 20TU17

HUBBELL Conector unipolar HBLTY Tapping Tee galben

În stoc
Articol: AF7BJT Model: HBLTYCrucea Ref: 20TU17

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€262.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector unipolar
amperi300 / 400AC / DC
CuloriGalben
Material conductorAlamă
Se potriveșteUL1691
Masculin FemininFemeie-Femeie-Bărbat
MaterialElastomer termoplastic
NEMA Rating-ul3R, 4X, 12
Stil de dispozitiv cu un singur polNas conic
Terminal de conectarePin unic
TipAtingând TEE
Voltaj600VAC / 250VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536698000

Variante de produs

ProdusModelCuloriMărimeaPreț
HUBBELL HBLTBK Conector unipolar Tapping Tee Negru | AF7BJH 20TU08 HBLTBKNegruNegru€265.29
Conector unipolar HUBBELL HBLTBL Tapping Tee Albastru | AF7BJJ 20TU09 HBLTBLAlbastru-€269.49
Conector unipolar HUBBELL HBLTBN Tee cu filet maro | AF7BJK 20TU10 HBLTBNMaro-€260.79
HUBBELL HBLTGN Conector unipolar Tapping Tee Verde | AF7BJL 20TU11 HBLTGNVerde1.48 "x 1.54" x 1.54 "€261.58
Conector unipolar HUBBELL HBLTO Tapping Tee Portocaliu | AF7BJM 20TU12 HBLTOPortocaliu-€266.43
Conector unipolar HUBBELL HBLTR Tapping Tee Roșu | AF7BJN 20TU13 HBLTRRoșu-€261.93
Conector unipolar HUBBELL HBLTW Tapping Tee Alb | AF7BJR 20TU16 HBLTWAlb-€255.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL Conector unipolar HBLTY Tapping Tee galben
€262.12 /unitate