HUBBELL

Din 1888, Hubbell Incorporated produce produse de înaltă calitate pentru a satisface cererea în continuă creștere a industriilor de producție și asamblare. Compania are sediul în Shelton, Connecticut, SUA. Citeste mai mult

Filtru

Electrical

Iluminat

Manipularea materialului

Sanitar

Electrocasnice și baterii

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Piese metalice

Pneumatică

Motoare

Siguranţă

Securitate

HVAC și refrigerare

Scule de mână

Unelte electrice

Ungere

Electrical Filtru

Cutii electriceVezi tot

Date și comunicareVezi tot

incinteleVezi tot

Prize și recipienteVezi tot

  • Dispozitive unipolare

    Include o gamă largă de conectori dubli, conectori în paralel, prize, blocuri de distribuție, conectori dubli și conectori unipolar cu diferite valori nominale de amperaj

Despre HUBBELL

Catalogul Hubbell include carcase, corpuri de iluminat, produse marine, plăci de perete, presetupe, dispozitive de echilibrare și fitinguri. Hubbell Proiectoare cu LED sunt corpuri de iluminat eficiente din punct de vedere energetic care emit un fascicul larg de lumină. Aceste proiectoare au carcasă din aluminiu turnat sub presiune, cu o lentilă din sticlă călită pentru a proteja LED-urile și pentru a permite curățarea ușoară și un jug de oțel rezistent pentru durabilitate suplimentară și performanță îmbunătățită. Designul carcasei ventilate izolează modulul LED de driver pentru o durată de viață sporită. Hubbell lămpi de înlocuire a luminii de urgență creați lumină prin trecerea unui curent electric printr-un filament învelit într-un plic de cuarț cu gaz halogen. Aceste lămpi dispun de carcasă reflector pentru a maximiza puterea de lumină și o bază cu borne cu șurub / 2 pini (GU5.3) pentru conexiuni sigure. Aceste lămpi cu halogen de schimb oferă 3000 până la 3999 K, aspect de lumină albă caldă. Sunt disponibile în formele PAR36 și MR16.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Hubbell încrucișează referințe individuale cu numerele de model echivalente Edwards Signalling, GE Lightings. Așadar, dacă sunteți în căutarea unor articole concurente care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies dispune de echipamentul de iluminat Hubbell echivalent. De asemenea, clienții pot face referințe încrucișate cu majoritatea echipamentelor Hubbell folosind ultimele 5 cifre ale numerelor de model.

Livrarea

Aceste produse Hubbell variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole Hubbell sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Conectori Insul-Lock și monturi pe panou

Conectorii Insul-Lock și suporturile de panou sunt componente electrice utilizate pentru a asigura conexiuni sigure și fiabile. Sunt ideale pentru setari industriale, tablouri electrice, sisteme de control si automate...Citeste mai mult 

Recipiente Twist-Lock

Prizele cu blocare prin răsucire sunt conectori electrici proiectați pentru conexiuni electrice sigure și fiabile. Sunt ideale pentru setari industriale si comerciale unde o conexiune electrica puternica si stabila...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Ce tip de baterii de iluminat de urgență sunt oferite de Hubbels Raptor Supplies?

Marca oferă baterii cu Nichel Cadmiu aprobate Dual-Lite pentru încărcare rapidă și alimentare stabilă.

Cum funcționează un instrument de echilibrare Hubbell?

Echilibratorul de scule Hubbell folosește un mecanism cu arc pentru a contrabalansa greutatea instrumentului utilizat. Echilibratorul este atașat de un suport superior, iar unealta este suspendată de echilibrator. Tensiunea arcului poate fi ajustată pentru a se potrivi cu greutatea sculei, oferind operatorului o senzație aproape de lipsă de greutate și reducând efortul și efortul necesar pentru a ține și manipula unealta.

Pentru ce sunt folosite corpurile de iluminat de urgență Hubbell?

Corpurile de iluminat de urgență Hubbell sunt dispozitive de iluminat special concepute pentru situații de urgență. Sunt instalate în clădiri comerciale și industriale pentru a oferi iluminare atunci când iluminarea normală se defectează din cauza unei pene de curent sau a altor evenimente de urgență.

Produse exclusive pentru marcă