Lampă de înlocuire a luminii de urgență Dual-Lite
HUBBELL
Lămpile de schimb Hubbell creează lumină prin trecerea unui curent electric printr-un filament învelit într-un plic de cuarț cu gaz halogen. Aceste lămpi dispun de carcasă reflector pentru a maximiza puterea de lumină și o bază cu borne cu șurub / 2 pini (GU5.3) pentru conexiuni sigure. Aceste lămpi cu halogen de schimb oferă 3000 până la 3999 K, aspect de lumină albă caldă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste lămpi de schimb Hubbell, disponibile în forme PAR36 și MR16 pe Raptor Supplies.
Mai multe informații
Model No0110157
Codul de armonizare8539100030
Min. Temp. de pornire10 grade C
Sursa de putereDirect cu fir
Carcasa beculuiSticlă
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Cu trei căiNu
Rezistent la spargereNu
Tip lămpiReflector-PAR
Tip de bazăTerminalele cu șurub
Temp. Culoare3000 K
Forma lămpiiPAR36
Max. Lungime totală2.75 "
Serviciu durNu
Forma generală a lămpiiPAR
ArticolLampă cu halogen
Durata medie de viață a becului200 ore
Tehnologia beculuihalogen