Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STA-KON AB14-10A Ring Term Bare #10 0.550 inch PK100 | AH9JZD 3KF55

STA-KON AB14-10A Ring Term Bare #10 0.550 inch PK100

În stoc
Articol: AH9JZD Model: AB14-10ACrucea Ref: 3KF55

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€128.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Material conexiuneCupru
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.302 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.55 "
CusăturăSuprapuse
Dimensiunea știftului#10
Terminal de conectareCreț
Gama de sârmă22-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea știftuluiGama de sârmăPreț
STA-KON AB14-6A Ring Term Bare #6 0.550 inch PK100 | AH9JZE 3KF56 AB14-6A0.55 "#622-14 AWG€104.13
STA-KON AB14-8A Ring Term Bare #8 0.550 inch PK100 | AH9JZF 3KF57 AB14-8A0.55 "#822-14 AWG€49.23
STA-KON C10-8A Ring Term Bare #8 0.660 inch PK50 | AH9JZH 3KF59 C10-8A0.66 "#812-10 AWG€47.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON AB14-10A Ring Term Bare #10 0.550 inch PK100
€128.91 /unitate