Camioane de mână cu tobe sunt echipamente de manipulare a tamburelor care oferă capacitatea de a muta butoaiele și butoaiele industriale în siguranță și ușor. Sunt perfecte pentru locurile în care mașinile tradiționale nu pot funcționa din cauza restricțiilor de spațiu. Folosind aceste camioane cu tobe, puteți transfera un tambur de pe un palet într-o poziție de distribuire sau prin culouri înguste.
Operațiunile dvs. zilnice necesită mutarea tobelor grele și încărcate de la o stație de lucru la alta? Căutați modalități de a oferi un mediu sigur pentru lucrătorii dvs., asigurând în același timp o productivitate maximă în timpul operațiunilor de manipulare a tamburului? Avem soluția perfectă pentru tine.
Camionul cu tambur Morse 160-SS cu 4 roți mută containere mari, cum ar fi găleți, găleți, butoaie sau butoaie. Este utilizat pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv producția de plastic, prelucrarea alimentelor, prelucrarea metalelor, întreținerea flotei, construcții și fabricarea farmaceutică. Are un design inovator care oferă siguranță, versatilitate și ușurință în utilizare. Construcția ergonomică a acestui camion cu tobe cu 4 roți permite utilizatorului să încarce și să descarce cu ușurință tamburele, chiar și atunci când acestea sunt umplute la capacitate maximă. Acest lucru permite operatorului să transporte cu ușurință tamburele oriunde este nevoie, chiar și pe cele mai înguste culoare.
Utilizari:
Proiectat ergonomic și extrem de versatil, camionul cu tambur Morse 160-SS cu 4 roți este fabricat din oțel inoxidabil 304 și are finisaj cu sablare. Este utilizat în mod obișnuit în aplicații alimentare și farmaceutice.
Caracteristici:
- Morse 160-SS este un camion cu tambur cu 4 roți folosit pentru a muta tobe grele în industria alimentară și farmaceutică. Poate manipula cu ușurință bidoanele de 114 litri (30 galoane), 208 litri (55 galoni) și 322 litri (85 galoni) și poate fi utilizat cu fibre cu ramă, plastic cu ramă, polietilenă cu ramă, oțel cu ramă, supraambalare și butoaie de salvare.
- Acest camion cu tobe Morse este fabricat din oțel inoxidabil 304, rezistent la coroziune și are 4 roți din poliolefină tare (având un diametru de 8 inci) pentru utilizare pe podele plane și pe culoarul îngust. Se poate distribui de la o inaltime de 32.4 cm, pentru turnarea lichidelor fara efort, fara a folosi pompe sau furtunuri.
- Utilizatorul nu trebuie să echilibreze sau să susțină greutatea tamburului, deoarece camionul transportă întreaga greutate a tamburului.
- Dispune de un cârlig de clopoțel fixat pe marginea superioară a tamburului, care este folosit pentru încărcarea și descărcarea butoaielor.
- Acest camion cu tobe ergonomic, din oțel inoxidabil de la Morse, are un mâner foarte lung, în formă de U, pentru o mai bună aderență și control al direcției.
- Camionul pentru tobe din oțel inoxidabil Morse 160-SS vine încorporat cu vârfuri din oțel forjat, care sunt largi și rotunjite pentru a proteja tobele. Sunt modelate pentru a asigura ridicarea ușoară a tobelor.
- Poate sta pe 4 roți, sau vertical pe 2 roți, pentru depozitare convenabilă.
- Această unitate poate manipula tobe cu diametre de 14 până la 28 inchi (35.6 până la 71.1 cm) și înălțimi de 31 până la 41 inchi (78.7 până la 104.1 cm).
Accesorii compatibile:
- Curele Morse 5058-P: Aceste curele sunt concepute pentru a manevra un tambur din plastic fără jantă folosind camioane cu tobe cu 160 roți din seria Morse 4. Aceste curele se conformează containerelor / tobelor pentru a oferi contact maxim și pentru a reduce deteriorarea tamburului. Aceste curele permit, de asemenea, utilizatorului să găzduiască aproape orice obiect cilindric cu fețe netede.
Standarde și aprobări:
- Camionul cu tambur din oțel inoxidabil Morse 160-SS este fabricat în conformitate cu standardele de sudare ANSI / AWS D1.1.
Instalare:
- Camionul cu tambur Morse 160-SS cu 4 roți este livrat complet asamblat, ceea ce înseamnă că operatorul va necesita puțin sau deloc efort în configurarea unității.
- În plus, setul de curele Morse 5058-P poate fi instalat pentru a manipula un tambur din plastic fără jantă sau un tambur mai scurt de 31 inchi (78.7 cm), pentru a îmbunătăți funcționalitatea camionului cu tobe cu 160 roți Morse 4-SS.
Întrebări frecvente:
Î. În plus față de stivuitoarele manuale, Morse oferă și alte echipamente de manipulare a tamburului?
R. Da, Morse oferă un catalog întreg de echipamente de manipulare a tamburului, inclusiv suporturi pentru tobe, păpuși, rotatoare, role, camioane, ridicatori și tumblere. Cauți ceva care nu este în catalogul nostru? nu te supara. Conectați-vă cu directorii noștri clienți care sunt disponibili 24 de ore din 7, XNUMX zile pe zi, pentru a afla dacă produsul este încă disponibil sau ce produse alternative ar putea exista. Raptor Supplies are o echipă dedicată de achiziții pentru a ajuta clienții să-și procure piese de schimb din SUA și produse care nu sunt disponibile în catalogul nostru online. De asemenea, putem aproviziona cu produse învechite sau întrerupte fără prea multe bătăi de cap.
Î. Este acest model ideal pentru utilizare pe teren accidentat?
A. Morse oferă Camion cu tobe 160-WP-SS cu specificații similare cu cele ale camionului cu tambur din oțel inoxidabil Morse 160-SS, pentru utilizare pe terenuri accidentate. O caracteristică distinctivă care o face diferită sunt roțile sale pneumatice de 10 inchi care sunt montate în afara cadrului, permițând unității să se deplaseze pe teren accidentat sau grătar.
Î. De ce ar trebui să cumpăr un camion de mână Morse?
A.
- Construite pentru a rezista, sunt suficient de puternice pentru a face față măcinarii zilnice.
- Acestea reduc riscul de rănire, deoarece este necesar un efort fizic mai mic pentru a deplasa încărcăturile.
- Au vârfuri de vârf care au fost special formate pentru a fi largi și rotunjite, pentru a ușura încărcarea tobelor și pentru a le proteja de deteriorare.
- Camioanele de mână Morse pot transporta întreaga greutate a unui tambur, astfel încât operatorul să nu fie nevoit să echilibreze sau să susțină greutatea tamburului.
Î. Există și alte modele similare cu Morse 160-SS?
R. Da, Morse vă oferă acoperire pentru fiecare situație. Puteți naviga prin extensia Camion cu tambur cu 4 roți catalog pentru a găsi ceva care se potrivește exact nevoilor afacerii dvs. Dacă sarcinile dvs. necesită un model cu proprietăți rezistente la scântei, atunci ar trebui să luați în considerare Camion Morse 160M cu 4 roți care are, de asemenea, acoperire cu pulbere pentru durabilitate.
Î. Cum funcționează camioanele cu tobe Morse?
A. Camioanele cu tobe Morse sunt înclinate înapoi și echilibrate pe roțile lor, astfel încât să poată fi rulate dintr-un loc în altul. Există caracteristici și funcționalități distincte pentru fiecare camion cu tambur produs de Morse. Pe paginile noastre de produse, puteți găsi date care oferă informații detaliate pentru fiecare produs.
Î. Ce proceduri de siguranță pentru manipularea tamburului ar trebui să fiu conștient atunci când folosesc camionul cu tobe din oțel inoxidabil Morse 160-SS?
A. Este întotdeauna recomandabil să mutați tobe grele cu echipamente de tambur proiectate special pentru acest scop, cum ar fi camionul cu tobe din oțel inoxidabil Morse 160-SS. Când este manipulat incorect, un tambur greu poate provoca răni grave, poate fi deteriorat, poate risipi conținut valoros sau chiar poate contamina mediul. Utilizarea echipamentului cu tobe și metodele adecvate de manipulare a tobelor trebuie învățate tuturor angajaților.