MORSE DRUM Dolii cu tobe

Carucioarele și mânerele pentru tobe din oțel Morse sunt ideale pentru transportul butoaielor din plastic, oțel și fibră de până la 1000 lb. Cleme pentru mâner pentru dolly Clamp+Go pe un dolly pentru ușurință în transport. Aceste cărucioare cu tambur au construcție din oțel inoxidabil cu acoperire galvanizată și sunt disponibile în forme rotunde și pătrate.

Filtru

Carucioarele Morse Drum sunt echipamente specializate de manipulare a tobelor concepute pentru a transporta și muta tobele în siguranță și eficient. Aceste cărucioare sunt potrivite pentru manipularea tamburelor de diferite dimensiuni și sunt utilizate în mod obișnuit în fabricile de producție unde tamburele trebuie mutate frecvent.
MORSE DRUM -

Tobe rotunde cu tambur

Carucioarele cu tambur rotund Morse sunt ideale pentru mutarea tamburilor și găleților din plastic, oțel și fibră în scopuri de manipulare a materialelor în fabricile de producție și instalațiile de automobile. Au o bază largă pentru a oferi stabilitate și pentru a preveni răsturnarea tamburului în timpul tranzitului. Modelele selectate au o construcție din aliaj Monel rezistentă la scântei pentru ușurință în utilizare în medii cu urme de lichide / compuși inflamabili. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cărucioare pentru tambur, disponibile în opțiuni din oțel, oțel inoxidabil și oțel galvanizat Raptor Supplies.

StilModelDrum dia.Dimensiunea tamburuluifinalizareaÎnălţimeMaterialMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A14-30SS20 "30 gal.--Oţel inoxidabilPolyolefin€497.71
B14-3020 "30 gal.Pudră acoperită20 "OţelPolyolefin€288.15
B14M23 "55 gal.Pudră acoperită-OţelPolyolefin-
RFQ
A14-SS23 "55 gal.Perlele explozie28.5 "Oţel inoxidabilPolyolefin€506.88
C14-SSC23 "55 gal.Perlele explozie-Oţel inoxidabilPolipropilenă€805.52
D14-G23 "55 gal.Galvanizat-OţelPolyolefin€460.85
B1423 "55 gal.Pudră acoperită28.5 "OţelPolyolefin€249.34
MORSE DRUM -

Cărucioare cu tobe pătrate

Carucioarele cu tambur pătrat din seria Morse 34 sunt proiectate pentru deplasarea tamburilor din oțel, plastic și fibră în poziție verticală pentru operațiunile de manipulare și distribuție a materialelor. Acestea au o platformă pătrată plată cu colțuri rotunjite pentru a preveni alunecarea și căderea tobelor și roți pivotante din poliolefină pentru a rezista la sarcini grele de până la 1000 lb. Construcția din oțel inoxidabil 304 le face mai ușor de curățat și întreținut. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cărucioare pătrate pentru tobe, disponibile pentru tobe cu diametrul de 20 și 24 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelDolly WidthDrum dia.Dimensiunea tamburuluifinalizareaPreț (ex. TVA)
A34-SS12 "Până la 24 "55 gal.-€382.44
B34-3017.125 "20 "30 gal.Pudră acoperită€264.14
A34-30SS17.125 "20 "30 gal.Perlele explozie€374.59
B3420 "24 "55 gal.Pudră acoperită€313.91
MORSE DRUM -

Mânere Dolly

Mânerele pentru cărucioare Morse sunt potrivite pentru manevrarea cărucioarelor cu tambur prin spații înguste din depozite, produse alimentare și băuturi și unități de producție. Acestea au o construcție din oțel/oțel inoxidabil care rezistă la îndoire și rupere în timp ce remorcă sarcini grele și mânere moi pentru confortul utilizatorului.

StilModelMaterialPreț (ex. TVA)
A24-SSOţel inoxidabil€1,049.35
A24Oţel€367.66
MORSE DRUM -

Pail Pro Dollies

StilModelÎnălțimea DollyDolly WidthfinalizareaMaterialPreț (ex. TVA)
A34-55.5 "12 "LuminosOţel€206.81
B34-5SS12 "5.5 "Perlele explozieOţel inoxidabil€302.56

DESCRIERE

  • Carucioarele Morse Drum au o construcție din oțel/oțel galvanizat/oțel inoxidabil pentru a manipula tobele grele.
  • Se pot descurca atât cu tobe rotunde, cât și cu formă pătrată.
  • Marca pătrate cu tobe pătrate prezintă o platformă pătrată plată cu colțuri rotunjite care împiedică alunecarea și căderea tobelor.
  • Tambur Morse cărucioare de găleată au o punte plată, pătrată și colțuri rotunjite pentru transferul conservelor în poziție verticală, prevenind în același timp scurgerile.
  • Marca carucioare rotunde cu tobe au o bază largă care oferă stabilitate și împiedică răsturnarea tamburului în timpul transportului.

Mecanism de lucru

  • Poziționați suportul pentru tobe lângă tamburul pe care doriți să îl mutați.
  • Asigurați-vă că tamburul este bine așezat pe platforma căruciorului.
  • Verificați dacă tamburul este centrat și echilibrat pe dolly.
  • Cuplați mecanismul de frână pentru a preveni mișcarea neintenționată.
  • Folosiți mânerele pentru a prinde și ghida căruciorul de tobă.
  • Aplicați forță constantă și începeți să împingeți dollyul în direcția dorită.
  • Verificați dacă există obstacole sau obstacole în cale înainte de a continua.
  • Utilizați rotile pivotante pentru a face viraje ușor și ușor.

Întrebări Frecvente

Poate o singură persoană să opereze aceste cărucioare?

Da, cărucioarele Morse Drum sunt proiectate pentru a fi operate de o singură persoană.

Cum ar trebui să depozitez cârlițele cu tobe Morse când nu sunt folosite?

Depozitați-le într-o zonă desemnată departe de zonele cu trafic intens, asigurându-vă că sunt depozitate în siguranță și nu prezintă pericol de împiedicare.

Pot face viraje cu ușurință cu un cărucior de tobe Morse?

Da, rotile lor pivotante permit viraje lin și ușoare.

Cum să vă asigurați siguranța în timp ce utilizați un cărucior de tobă Morse?

  • Dacă întâlniți o rampă sau o înclinare, procedați cu prudență și mențineți controlul.
  • Păstrați o strângere fermă pe mânerele căruciorului pe tot parcursul mișcării.
  • Întotdeauna acordați prioritate siguranței și fiți atenți la greutatea și stabilitatea tamburului.
  • Când ajungeți la destinație, ghidați cu atenție căruciorul în locul dorit.
  • Dacă este necesar, decuplați mecanismul de frână pentru a descărca tamburul.
  • Asigurați-vă că tamburul este poziționat corect și stabil înainte de a-l scoate din caruș.
  • Când ați terminat, depozitați căruciorul într-o zonă desemnată, departe de zonele cu trafic intens.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?