MORSE DRUM 14-SSC Carucior rotund pentru tobe, inox, diametru 58.4 cm, capac de 454 kg, rotile din inox | AF6EEV

MORSE DRUM Carucior rotund cu tambur 14-SSC, inox, diametru de 58.4 cm, capac de 454 kg, rotile din inox

În stoc
Element: AF6EEV Model: 14-SSC

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€805.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPăpuși de tambur, leagăn și accesorii
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.3"
Lățimea rotorului1.25 "
Înălțimea distribuirii4"
Drum dia.23 "
Material tamburPlastic, oțel, fibră
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
finalizareaPerlele explozie
CalitateGrad 304
Înălţime28.5 "
MaterialOţel inoxidabil
Nr. de roti4
TipRundă
Materialul roțiiPolipropilenă
RoţiPolipropilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Manere butoaie din otel, poli, fibre si plastic
    • Proiectat pentru a transporta tobe de 208 litri
    • Produce rezultate ideale cu mânerul pentru dolly Morse 24 Clamp+Go (recomandat)

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.Dimensiunea tamburuluifinalizareaÎnălţimeMaterialMaterialul roțiiPreț
MORSE DRUM 14 Dolly rotund pentru tobe, 58.4 cm diametru, 454 kg capacitate | AF6EEN 1423 "55 gal.Pudră acoperită28.5 "OţelPolyolefin€249.34
MORSE DRUM 14-30 Carucior rotund pentru tobe, 50.8 cm diametru, 454 kg capacitate | AF6EEP 14-3020 "30 gal.Pudră acoperită20 "OţelPolyolefin€288.15
MORSE DRUM 14-30SS Carucior rotund pentru tobe, oțel inoxidabil, diametru 50.8 cm, capacitate 454 kg | AF6EEQ 14-30SS20 "30 gal.--Oţel inoxidabilPolyolefin€497.71
MORSE DRUM 14-G Carucior rotund pentru tobe, galvanizat, 58.4 cm diametru, 454 kg capacitate | AF6EER 14-G23 "55 gal.Galvanizat-OţelPolyolefin€460.84
MORSE DUM Dolly rotund de 14 m, rezistent la scântei, diametru 58.4 cm, capacitate 454 kg | AF6EET 14M23 "55 gal.Pudră acoperită-OţelPolyolefin-
RFQ
MORSE DRUM 14-SS Carucior rotund pentru tobe, inox, diametru 58.4 cm, capac 454 kg, rotile din otel | AF6EEU 14-G 14-SS23 "55 gal.Perlele explozie28.5 "Oţel inoxidabilPolyolefin€506.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM Carucior rotund cu tambur 14-SSC, inox, diametru de 58.4 cm, capac de 454 kg, rotile din inox
€805.52 /unitate